商品豆知識
「明るさ(Lm)」から絞り込む
100~200未満(1)
LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。
マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。
ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。
LEDはCOBを使用しています。
衝撃と水に強いABS樹脂製です。
マグネットスタントは180度駆動します。
ポケットやベルトにも取り付け可能です。
スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4804
材質ABS樹脂
幅(mm)40
全長(mm)155
高さ(mm)155
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-10~50
奥行(mm)30
電源リチウムイオンバッテリー
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)3.7
明るさ(Lm)160
照射距離(m)30
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)3
照射角度(°)120
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。