ハンディタイプライト :「小型スイッチ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
専用充電池
専用充電池(1)
小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時) 付属品充電専用USBケーブル 材質(本体)ABS樹脂 電源充電式(充電池内蔵) 光源白色系LED2個(交換不可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む) 点滅15時間(満充電時) 電池寿命充放電約500回 充電時間(分)約30 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約15 音量(dB)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷