「使用電池」から絞り込む
CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付きGENTOS当日出荷
充電しながらコンパクトに持ち運び。充電ケース付きヘッドライト最大400ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅の5段階照射、Ecoモード時は37時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯照射も可能モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶専用充電ケースに入れて充電。本体単体での充電も可能巻き取り式ヘッドリールで装着者のサイズにフィットチャージングインジケーターで充電状況を表示(【本体】赤点滅/充電中 緑点灯/充電完了 【ケース】3段階表示)バッテリーインジケーターで電池残量を表示(【本体】赤点灯:0~32%、緑点滅:33~66%、緑点灯:67~100% 【ケース】3段階表示)Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 / 夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品充電ケース、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)【本体】51、【ケース】58電源【本体】リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh 2.59Wh(内蔵)、【ケース】リチウムポリマー充電池3.7V 950mAh 3.51Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】71.2×38.1×26.1、【ケース】89×53.7×40.6防塵防水性能IPX5光束(Lm)400明るさ(Lm)400~1照射距離(m)108連続点灯時間(時間)2~37落下耐久(m)1
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
ページ: 1/ 3