絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • エスコ(6)
  • カシムラ(4)
  • オーム電機(3)
  • Nicron(ニクロン)(3)
  • 南海部品(3)
  • ELPA(2)
  • TRUSCO(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • WING ACE(1)
  • グリーンクロス(1)
  • スマイルキッズ(1)
  • FIRE-FOX(1)
  • マリンテック(1)
  • トライメイト(1)
  • FIRE FOX(1)
  • テクトロニクス&フルーク(1)
使用電池
  • 使用電池単3(1)
  • 使用電池単4(1)
  • 使用電池専用充電池(1)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ハンディタイプライト :「LED赤」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • led 赤
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単3
単3(1)
単4
単4(1)
専用充電池
専用充電池(1)
CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き GENTOSCPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付きGENTOS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
充電しながらコンパクトに持ち運び。充電ケース付きヘッドライト最大400ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅の5段階照射、Ecoモード時は37時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯照射も可能モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶専用充電ケースに入れて充電。本体単体での充電も可能巻き取り式ヘッドリールで装着者のサイズにフィットチャージングインジケーターで充電状況を表示(【本体】赤点滅/充電中 緑点灯/充電完了 【ケース】3段階表示)バッテリーインジケーターで電池残量を表示(【本体】赤点灯:0~32%、緑点滅:33~66%、緑点灯:67~100% 【ケース】3段階表示)Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 / 夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品充電ケース、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)【本体】51、【ケース】58電源【本体】リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh 2.59Wh(内蔵)、【ケース】リチウムポリマー充電池3.7V 950mAh 3.51Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】71.2×38.1×26.1、【ケース】89×53.7×40.6防塵防水性能IPX5光束(Lm)400明るさ(Lm)400~1照射距離(m)108連続点灯時間(時間)2~37落下耐久(m)1
CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式GENTOS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式 単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済) 【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間 サブ赤色LED搭載 【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯 モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート スイッチ長押しでON/OFF 可動式ヘッドで下方への角度調整可能 テスト用電池( 単3)付属
用途IP×4(準拠)のボディ付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3)質量(g)76電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5防塵防水性能x4光束(Lm)120明るさ(Lm)120~1照射距離(m)45連続点灯時間(時間)1~60落下耐久(m)1
ハンディタイプライト