ヘッドライト本体 :「表示」の検索結果
特価
本日11月6日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(3)
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8
保護等級IP64
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)
電源タイプ充電
光束(Lm)360
明るさ(Lm)約360~50
照射距離(m)約144
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2~32
IP等級×4
落下耐久(m)1
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm)
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60
保護等級IP64
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵)
電源タイプ充電
光束(Lm)400
明るさ(Lm)約400~8
照射距離(m)約122
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4.5~58
IP等級54
落下耐久(m)1
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト。厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ。最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)
質量(g)52
電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56.6×34.3×22.7
光束(Lm)350
明るさ(Lm)約350~2
照射距離(m)約108
連続点灯時間(時間)約2~40
IP等級×5
落下耐久(m)1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
帽子のツバの内側に装着して使用
充電式キャップライト
ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります)
通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能
最大160ルーメンの高出力
5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯
スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止
前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット)
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%)
バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%)
※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示
電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯
本体スライドで下方にも照射可能
51gの軽量ボディ
付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
明るさ(Lm)160~2
連続点灯時間(時間)約5~21
照射距離(m)最大約38
防塵防水性能X4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約168.3×50.5×86.5
質量(g)51
電源リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵)
落下耐久(m)1
付属品ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm)
電源タイプ充電式
使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)
充電時間(時間)約2.5
電池寿命充放電約300回
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スターゲイザーシリーズ充電式モデル小型多機能のコンパクトヘッドライト。ダブルスイッチ使用により全6種類の点灯モードで点灯、点滅、SOS点滅の3パターン切り替え計18種のモードを使用可能。小型ながら最大550ルーメンの出力3時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Mid/High/High+サブ暖色/サブ暖色/サブ赤色の6段階照射ローテーション、サブ赤色のSOS点滅モード時は200時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色、サブ暖色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFFに加え、スイッチロック機能も搭載。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:49%以下黄点灯:50~99%緑点灯:充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下黄点灯:34~65%緑点灯:66~100%)。可動式ヘッドで上下方へ180°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)
質量(g)93
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 1,500mAh 5.55Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.1×39.7×39.6
光束(Lm)550
明るさ(Lm)約550~2.5
照射距離(m)約96
連続点灯時間(時間)約3~200
IP等級×5
落下耐久(m)1
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト。トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード。小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)。白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯。サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション。UV波長395ナノメートル。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)。ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)。スイッチ長押しでOFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。底面にマグネット装備。ペンクリップ、キーリング付属。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング
質量(g)22
電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵)
寸法(Φ×Lmm)約18×69
光束(Lm)300
明るさ(Lm)約300~5
照射距離(m)約74
連続点灯時間(時間)約0.16~60
IP等級×4
落下耐久(m)1
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ジェントスアストラムシリーズのシンプル&スタイリッシュなリアバッテリーモデルです。単3アルカリ電池x3本を使用し、High/Mid/Ecoの3段階照射が可能です。光を遠くに飛ばすコリメータレンズを搭載し、可動式ヘッドで下方へ180°の角度調整ができます。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。インジケーター機能も搭載されており、ボタンを押して約1秒間、緑点灯(十分な電池残量:66-100%)、緑点滅(電池残量少:33-66%)、赤点滅(電池残量なし:0-33%)で表示します。すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)と単3形アルカリ電池×3本(テスト用)が付属しています。
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)単3形アルカリ電池×3本(テスト用)
適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off
質量(g)235
電源単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.4×42×41.1
防塵防水性能IPx5
落下耐久(m)テスト:1
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。