ヘッドライト本体 :「チェストライト」の検索結果
「電源タイプ」から絞り込む
(ブースト)500lm、(強)300lm、(弱)30lm。小型軽量約148g。白/赤灯/ブースト機能。充電インジケーター付き。散光機能付き。USB Type-C 充電式(充電ケーブル付属なし)。手元も照らせる首掛け。ズレない、ぶれない、身体にフィット
用途HAPYSON PROシリーズ 充電式チェストライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ 充電インジケーター付き
付属品調整バンド付きストラップ
質量(g)148
全光束(Lm)500
使用電池リチウムイオン電池2600mAh(内蔵)
電源タイプ充電式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.2×7.6×5
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源単3形乾電池×1本
全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)(ライト本体)約26
保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。
用途ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。
付属品ベルト、USB充電ケーブル
色ブラック
保護等級防滴形(IPX4)
電源タイプ充電式
電球の種類LED
懐中電灯とチェストライトとして使用できます。
充電インジケーター機能付きです。
セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング
幅(mm)101
色ブラック
高さ(mm)36
奥行(mm)45
電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)
保護等級IP68
使用電池専用充電池(18650)
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)1600
照射距離(m)最大162(1600Lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約300時間(5Lm時)
落下耐久(m)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
最大出力160LMCreeXPG-Q5
照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)本体:52、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25
保護等級IPX3
光源Cree XPG-Q5
使用電源アルカリ単3形乾電池×3本
使用電池単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強点灯時:160、弱点灯時:90
明るさ強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン
防水保護等級IPX3
点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
照射方式スポット&ワイド
最大点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。