商品豆知識
プロも納得。光スペック。シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。写真撮影用の照明としても使用できます。内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光
付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)600×70×120
質量(g)220
タイプ充電式
電流(A)3
バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh
充電時間約2時間(DC5V 3A)
防塵防水性能IP66
色調2700~6500K
明るさ(Lm)900(MAX時)
調光方式無段階調光(輝度1~100%)
点灯時間約1.2時間(MAX時)
入力電圧DC5V
モデル高機能(色調可変無段階調光)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
手軽にライト。重さもライト。従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光
付属品空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)860×70×120
質量(g)120
タイプ有線式
電流(A)2
ケーブル長(m)1
フラッシュ10段階切替
防塵防水性能IP66(USB端子部除く)
明るさ(Lm)500(MAX時)
調光方式9段階切替
入力電圧DC5V
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能
付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)600×70×120
質量(g)150
タイプ充電式
電流(A)2
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh
充電時間約3時間
防塵防水性能IP66
色調2700/5500/6500 3段階調色
明るさ(Lm)300(MAX時)
調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯
点灯時間約3時間(MAX時)
入力電圧DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
多目的灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。