絞り込み
明るさ(Lm)
  • 5000~6000未満(1)
芯数
  • 2芯・3芯兼用(1)
コード長さ(m)
  • 0.7(1)
  • 10(1)
防水性能
  • 防雨(1)
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • 日動工業(41)
  • 岩崎電気(38)
  • ハタヤリミテッド(35)
  • 日機(15)
  • 東芝ライテック(9)
  • 三菱電機(8)
  • TRUSCO(6)
  • 篠原電機(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ライトテック(5)
  • エスコ(4)
  • タイカツ(4)
  • 長輝ライトテック(4)
  • キタムラ産業(3)
  • フジマック(3)
  • 富士倉(3)
  • HASEGAWA(3)
  • 嵯峨電機工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
  • 延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
    セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10コード長さ(m)10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード GOODGOODS(グッド・グッズ)

    GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ・グッドグッズ製ロープライト、ルミナスリンク専用電源コード。・テープライト最長50mまで連結対応が可能です
    用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容電源コード本体対応製品TP-S5M(片面発光5mテープライト),TP-W10M(両面発光10mテープライト)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-W20M(両面発光20mテープライト)TP-S25M(片面発光25mテープライト)材質PVCサイズ7mm 15mm 長さ1.5m長さ(m)50(連結時)出力DC95V 6.5A(最大8Aまで)本体質量(kg)約0.2入力電圧(V)AC 100 50/60Hz最大消費電力(W)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
    セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ライトYC-06H専用ケース 収納ケース 腰袋 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ライトYC-06H専用ケース 収納ケース 腰袋

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    5日以内出荷
    ・ベルトループ付きだから、腰袋のようにご使用頂けます。 ・正面は透明のPVC素材だから、収納ポーチに装着した一時的に点灯して使用が可能 ・持ち運びだけでなく、保管にも便利です
    用途0材質ナイロン質量(g)約54対応機種充電式投光器:YC-06HRoHS指令(10物質対応)対応
  • グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V GOODGOODS(グッド・グッズ)

    グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法のPSE適合品 ・ピンサイズ5521 ・4.2V/1A ・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1
    用途専用充電器です。適合品をお確かめください。付属品充電器本体材質プラスチック出力電圧(V)4.2V/1000mAプラグ全長L(mm)10
  • GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    ・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
    用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書材質鉄質量(kg)約5.4高さ(mm)1060~2650耐荷重(kg)10適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)RoHS指令(10物質対応)対応パイプ直径(Φmm)38
  • LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDチップ 50W

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    0
    用途0セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)5500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上エコロジー商品省エネ
投光器部品・オプション