フィラメントタイプLEDで、きらめきが広がるLED電球。光の広がり約310°の全方向タイプ。
全長(mm)103
色クリア
質量(g)37
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
電球形状A形
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)60
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm)103
色クリア
質量(g)37
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)60
フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
全長(mm)136
色クリア
質量(g)64
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)95
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
色クリアー
材質(本体)樹脂
質量(g)11.2
口金G9
定格寿命(時間)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×56
機能調光・0.03A・30W相当
最大消費電力(W)2.8
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)103.6
光束(Lm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95
質量(g)27
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)110
色クリア
質量(g)28
口金E17
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール
電球の種類LED
フィラメントタイプで、きらめきが広がるLED電球です。光の広がりは約310°の全方向タイプで、屋内専用です(屋外使用禁止)。
全長(mm)110
質量(g)28
口金E17
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
色クリアー
材質(本体)樹脂
質量(g)9
口金G9
定格寿命(時間)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45
機能非調光・0.04A・20W相当
最大消費電力(W)2
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)110
光束(Lm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95
色クリア
質量(g)27
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)0.014
定格平均寿命(時間)30000
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)100
口金E26
電球形状サイン球
定格入力電流(A)0.016
定格平均寿命(時間)30000
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm)136
色クリア
質量(g)64
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)95
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6
定格電圧(V)100
最大径(Φmm)20
定格平均寿命(時間)10000
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)2
全光束(Lm)260
全長(mm)110
色クリア
質量(g)28
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.04
エネルギー消費効率(Lm/W)130
外径(mm)35
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
材質ガラス、PBT
色クリア
質量(g)22
口金E12
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内用
配光角度(°)約300
光色電球色相当
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E26口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)2
全光束(Lm)260
全長(mm)95
色クリア
質量(g)27
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.04
エネルギー消費効率(Lm/W)130
外径(mm)35
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
質量(g)15
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)3
定格寿命(時間)15000
保証期間3年
入力電流(A)0.04
演色指数(Ra)88
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。
色ガラス:クリア
質量(g)15
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)2.5
全光束(Lm)300 (35W相当)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)(電球色)2700
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)120
入力電流(A)0.03
演色指数(Ra)88
ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
寸法(mm)Φ50×75
色【ガラス】クリア(金)
質量(g)15
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)3
全光束(Lm)325 (40W相当)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)【電球色】2700
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
入力電流(A)0.04
演色指数(Ra)88
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
寸法(mm)Φ60×105
色【ガラス】クリア(銅色)
質量(g)40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)600 (45W相当)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)【電球色】2700
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)100
入力電流(A)0.08
演色指数(Ra)88
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
定格消費電力(W)6.6
全光束(Lm)840(C)/820(W)
定格寿命(時間)15000
色温度2700K
定格入力電力97mA
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×5.8×13.5
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
スパイラルフィラメント 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
全光束(Lm)840(C)/820(W)
定格寿命(時間)15000
色温度2700K
定格入力電力97mA
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。