LED電球 :「led電球 e26」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に 口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球型 定格電圧(V)100 全長(mm)106 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 最大幅(mm)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト タイプ全方向タイプ 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)60 電球形状一般電球[屋内用] ランプの種類LED グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)80 タイプT形 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)40 大きさ60形 電球形状一般電球[屋内用] ランプの種類LED 外形寸法(全長)L(mm)104 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)82 タイプ全方向タイプ 口金E26 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)60 大きさ60形 電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用] 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.085 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 外形寸法(全長)L(mm)106 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ 種別60W形 長さ(mm)106 質量(g)82 周波数(Hz)50/60共用 口金E26 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)810 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 最大幅(mm)60 電球形状一般電球型 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.085 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 バルブ仕上フロスト 配光角度(°)220 光色電球色 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷