LED電球 :「led 外灯」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 外径(Φmm)66 定格消費電力(W)28 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)4600 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 定格入力電流(A)0.488 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 外径(Φmm)66 定格消費電力(W)28 全光束(Lm)4200 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.488 光束(Lm)【器具光束】4200 光色電球色 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

Dbc(ディービーシー)LED電球 E26 Smart LED Box
普段は通常電球として使いながら、スイッチ切替なしに停電時に非常灯として活躍。 普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯、そのまま取り外して懐中電灯に。
口金E26 電球の種類LED 光色昼白色相当 全長(mm)113 質量(g)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)4 スイッチ非常灯/OFF/通常使用 最大径(Φmm)69.5 色温度(K)6500 内蔵電池リチウムイオンバッテリー 光束(Lm)150以上
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566 全長(mm)113 電源(V)AC100 消費電力(W)4 口金E26 定格寿命(時間)50000 色温度(K)6500 光源色昼白色相当 外径(mm)69.5 配光角度(°)120 明るさ(Lm)150 電球の種類相当電球(W形):25 標準消費電力料金(円/h)0.11
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

かりはな製作所防災電球 蓄電型LED
非常時の明かりの確保に。防災電球は、省エネLED電球としてご自宅の照明器具に取り付けて普段使い使いするだけで、停電に備える事が出来ます。停電を自動感知し非常点灯モードに切り替わり、停電の時も照明器具のスイッチ操作で点灯することが出来ます。またソケットから取り外して、懐中電灯やランタンとしても使用できます。蓄電池を内蔵しており、通常使用時(点灯時)に勝手に充電してくれますので、面倒な電池の入れ替えや充電の必要もありません。お部屋や洗面所、トイレなどの電球を防災電球に変えておけば、真っ暗な中明かりを探さなくても大丈夫。日常使いの点灯時に充電され、停電時は7時間の点灯が可能となります。
付属品ソケット 質量(g)120
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●お買い得パックです。●普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。●普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。●災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
1箱(10個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)