バーコードリーダーとはバーコードスキャナーとも言い、バーコードにかざし内容を読み取る装置のことです。小売店における在庫管理や入出荷の検品作業を簡易化するために活用されます。CCDバーコードリーダーは、バーコードに接触させることによって情報を読み取る種類です。レーザースキャナーは、読み取り窓の内側にある光源から発する光をバーコードにあてることによって、情報を読み取ります。コンパクトサイズ、難読バーコードへの対応など活用シーンに応じて選ぶようにしましょう。
一次元バーコードリーダー (20) 二次元バーコードリーダー (12) カテゴリ: バーコードリーダーインターフェース: USBすべて解除
2次元ハンドスキャナ オプトエレクトロニクス 翌々日出荷
基本L-46Xからそのままご使用いただけます形状/光学仕様/ソフトウェア 上位互換あらゆる品質課題を改善クラス最高のパフォーマンスへ再設計長期供給可能な部品選定
仕様 PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m 質量(g) 115 外形寸法(mm) 105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H) 電圧(V) 入力電源:4.5 ~ 5.5 保護構造 IP42 相当 出力 画像:Windows Bitmap、JPEG 方式 読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps ) 機能 読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション 光源 読み取り:電球色LED 照度(Lx) 周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下 動作温湿度範囲 -5 ~ 50 / 5 ~ 90 %RH ( 非結露、非氷結 ) 保存温湿度範囲 -30 ~ 60 / 5 ~ 90 %RH ( 非結露、非氷結 ) ケーブル 2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み ) LED エイミング:シングルライン緑色LED コネクタ USB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メス インターフェイス USB-HID/USB-COM/RS-232C 最小分解能 1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm
レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクス 翌々日出荷
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様 【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル) その他 耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下 色 白色 質量(g) 約111(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約105.4×60×153.4 角度(°) 【走査】48(±5) 対応 【ブザー】鳴動周波数可変設定可能 光源 赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃)) 消費電流(mA) 【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60 読取 【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 動作温湿度範囲 【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲 【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 使用CPU 32bit CISC 防塵・防滴 IP42相当 バーコード 【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39) 安全規格 【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2 EMC規格 EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 振動 【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション) 読み取り速度 100scan /sec 強度 高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 インターフェイス Full-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin インジケータ 上部パネル/サイドバー 青色LED表示 読取角度(°) ±50(デッドゾーン±8 読取方式 往復振動型 最小分解能 0.076mm(3mil) 動作電圧(V) USB仕様:4.5~5.5 ROM 【Flash】512KB + 32KB
MS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付き unitech 4日以内出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット両方向読み取り可能なため設置の自由度が高いPC プログラミングによって独自の設定が可能ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能デスクトップまたは壁掛け各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応RS232, USBインターフェースデータ編集機能読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒最小分解能 6 mil
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 128×53×33 質量(g) 180 センサー フォトダイオード 速度 スキャン:50~700mm/秒 消費電流(mA) 355V DC 5% (TTL) 照明 可視光: 660nm LED インターフェース ホスト:USB、RS232 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小 解像度 光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小 保存温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応コード 1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。 動作温度範囲(℃) 0 から 50 商品タイプ スロットリーダ 落下耐久(m) 1.5 相対湿度(%RH) 0~95、結露無いこと
MS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブル unitech 4日以内出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット両方向読み取り可能なため設置の自由度が高いPC プログラミングによって独自の設定が可能ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能デスクトップまたは壁掛け各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応RS232, USBインターフェースデータ編集機能読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒最小分解能 6 mil
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 128×53×33 質量(g) 180 センサー フォトダイオード 速度 スキャン:50~700mm/秒 消費電流(mA) 355V DC 5% (TTL) 照明 可視光: 660nm LED インターフェース ホスト:USB、RS232 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小 解像度 光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小 保存温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応コード 1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。 動作温度範囲(℃) 0 から 50 商品タイプ スロットリーダ 落下耐久(m) 1.5 相対湿度(%RH) 0~95、結露無いこと
ハンドヘルドレーザスキャナ USB ウェルコムデザイン 当日出荷
あらゆる分野で活躍するスタンダードバーコードレーザスキャナの最新モデル!!
インターフェース USB(HID/COM)、RS- 232C 対応コード 一次元コード(バーコード)UPC-A、 UPC-A Add-on、 UPC-E、 UPC-E Add-on、 EAN-13、 EAN-13 Add-on、 EAN-8、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、MSI/Plessey、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded 読取方式 赤色レーザ 走査方式
1次元バーコードリーダー cino 当日出荷
最新の FuzzyScan 3.0イメージングテクノロジーを搭載しており、クラス最高水準の1次元バーコード読み取り性能を実現しています。
ボディは洗練された近代的デザインを採用し、人間工学に基づいたハンドルグリップと大型トリガーボタンで使用者の疲労を軽減します。
高機能でありながら廉価で容易に導入することが可能です。
小売業や商業でのアプリケーションに対して十分満足できるソリューションとなっております。
用途 1次元バーコードの読取り インターフェース USB HID(USBキーボード)USB、 COM(USB COMエミュレーション)、スタンダード RS232C 対応コード バーコード 読取方式 CCD(タッチ読み取り、ロングレンジ読み取り)
定置スキャナ (NLV-5201) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 標準フォーカス オプトエレクトロニクス 18日以内出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
仕様 【読取確認】サイドバー3色LED表示、【読み取りフォント(OCR)】OCR-A・OCR-B、【PCS値】0.3 以上/反射率差 (MRD) 23% 以上、【傾斜読取】ピッチ角度:±65度/スキュー角度:±65度/チルト角度:360度、【移動本体読取】2.54m/sec @UPC/EAN 0.33mm、【幅広バーコード】幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm)、【EMC】VCCI クラス B / FCC Part 15 Subpart B Class B / EN 55032 Class B, EN 55024、【画像出力】Windows Bitmap、JPEG、 性能 【耐静電気(非破壊)】15kV 質量(g) 約125(ケーブルを除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約41.1×33×24 保護等級 IP65相当 光源 【読取】電球色LED×1個 インターフェース Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A 読取 [バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200 )/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code 動作温湿度範囲 0~50℃/20~85%RH (非結露/非氷結) 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結) ケーブル 1.5m ストレ-ト標準 安全規格 【LED 安全規格】IEC 62471 リスク免除グループ 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯:10000以下、太陽光:100000以下 コネクタ USB-A 読み取り速度 1 次元コード:40スキャン/秒・2 次元コード:25スキャン/秒 読取方式 CMOSエリアセンサ(白・黒) 最小分解能 1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm 動作電圧(V) RS-232C/USB共通:4.5~5.5 落下耐久(m) 0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
高堅牢型ワイヤレス2次元バーコードスキャナー honeywell 4日以内出荷
0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン(読み取り距離は対象物により変わります)
工業用バーコードリーダーとして世界中で利用されているGranitシリーズ・ワイヤレスモデルに待望の新製品がリリース。
IP67&IP65の防塵防水性能、耐落下3mの高堅牢性、工業用ならではの最大100m先まで通信可能なAFH Bluetoothを搭載。
進化したGranitシリーズ|工業用モデルの新時代
【XRモデル】:0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン
作業効率を上げる読み取りレンジ
現場の運用を変える読み取り性能
最大10mの距離でも高速読み取り
文字を読み取る|ソロモンOCR
業務を止めない|連続稼働14時間
-20℃の冷凍環境でも安定した動作
耐落下性能 3m|クラス最高の耐久性
セット内容 1990iXR本体、通信充電クレードル、ACアダプタ、接続ケーブル 寸法(mm) 192×76×100、クレードルサイズ:245×102×60 電源(V) 4.0DC~5.5DC 角度(°) スキュー角:±65、ピッチ角:±45 表示 デコード成功LED、ビープ音(トーンと音量調節可)、バイブレーション、バッテリインジケーター バッテリー Li-ion 保証期間 本体3年(ケーブル除く)、バッテリ1年 視野角 焦点:水平40° 垂直 30° 防塵防水性能 IP67&IP65準拠 動作範囲 【XRモデル(フレックスレンジ)】(ニアー/ファー)、0.127mm Code39:20mm/220mm、0.508mm Code39:0mm/2236mm、2.54mm Code39:280/10650mm、0.330mm UPC-A:0mm/1520mm、0.381mm Code128:0mm/1727mm、1.778mm Code128:136mm/7540mm、0.254mm DataMatrix:30mm/220mm、0.508mm QR:0mm/484mm、0.558mm QR:0mm/1671mm(※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。)、 動作時間 想定(満充電時): 最大14時間 バッテリー容量(mAh) 2450 照度(Lux) 周囲:0~100000(太陽光下) 読み取り速度 移動: 4500mm/秒(UPC 100%) ワイヤレス通信 2.4GHz Bluetooth4.2 Class1 最大通信距離100m 保管温度(℃) -40~70 使用環境湿度(%) 0~95(結露なきこと) コントラスト 最小シンボル: 20% RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 【耐落下性能(試験値)】1.0m:7000回、2.0m:50回(-30度~50度)、2.4m:20回(25度/湿度55%)、3m(MIL-STD-810G/25度/湿度55%) 使用可能回数 想定(満充電時):50000回以上 対応コード 一般的な1次元コード・2次元コード・OCRフォント・郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code 動作温度範囲(℃) -20~50 読取方式 イメージャー イメージセンサー 1280×800画素/CMOS Area Imager
ワイヤレス2次元コードスキャナ cino 4日以内出荷
PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。
PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。
日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途 リテール・物流・流通・FA 等 仕様 最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMP セット内容 PA670BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ 電源(V) DC5±10% 角度(°) 360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー) 本体質量(g) 135(バッテリ含む) 接続方式 PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード 分解能 (SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix) 読取(mm) 40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm) 照明 630nm、可視光、赤色LED バッテリー 3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー 読取 スキャン回数: 約30000スキャン 保証期間 18ヶ月(本体のみ) 防塵・防滴 IP65 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 本体:119×49×24/38 安全規格 規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group 充電時間(時間) 3~4 衝撃 本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作) 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) 周囲照明:0~100000 保管温度(℃) -40~70 無線 Bluetooth V4.0 プロファイル SPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス) 通信距離(m) 最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による) イメージセンサー 高性能エリアイメージングエンジン 湿度(%) 0~95(結露なきこと) 通信周波数帯域(GHz) 2.402~2.483(ISMバンド非認可) プログラミング Windows用ツール:FuzzyScan PowerTool
ワイヤレス2次元コードスキャナ cino 4日以内出荷
PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。
PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。
日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途 リテール・物流・流通・FA 等 仕様 最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMP セット内容 PA670BT本体、バッテリー、通信・充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ 電源(V) DC5±10% 角度(°) 360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー) 本体質量(g) 135(バッテリ含む) 接続方式 PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード 分解能 (SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix) 読取(mm) 40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm) 照明 630nm、可視光、赤色LED バッテリー 3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー 読取 スキャン回数: 約30000スキャン 保証期間 18ヶ月(本体のみ) 防塵・防滴 IP65 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 本体:119×49×24/38 安全規格 規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group 充電時間(時間) 3~4 衝撃 本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作) 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) 周囲照明:0~100000 保管温度(℃) -40~70 無線 Bluetooth V4.0 プロファイル SPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス) 通信距離(m) 最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による) イメージセンサー 高性能エリアイメージングエンジン 湿度(%) 0~95(結露なきこと) 通信周波数帯域(GHz) 2.402~2.483(ISMバンド非認可) プログラミング Windows用ツール:FuzzyScan PowerTool
ワイヤレスバーコードスキャナ cino 4日以内出荷
PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途 リテール・物流・流通・FA 等 仕様 最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード セット内容 PF680BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) DC5±10% 角度(°) ±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト) 接続方式 PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード バッテリー 3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー 読取 スキャン回数:40000スキャン LED色 可視光、赤色LED 保証期間 18ヶ月(本体のみ) 防塵・防滴 IP65 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 本体:119×49×24/38 光源(nm) 630 保存温度範囲(℃) -40~70 安全規格 規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group 充電時間(時間) 3~5 照度(Lux) 周囲照明:0~100000 読み取り速度 500スキャン/秒 無線 Bluetooth V4.0 プロファイル SPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス) 通信距離(m) 最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による) イメージセンサー 高性能リニアイメージングエンジン 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露なきこと) 通信周波数帯域(GHz) 2.402~2.483(ISMバンド非認可)
ワイヤレスバーコードスキャナ cino 4日以内出荷
PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途 リテール・物流・流通・FA 等 仕様 最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード セット内容 PF680BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) DC5±10% 角度(°) ±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト) 接続方式 PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード バッテリー 3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー 読取 スキャン回数:40000スキャン LED色 可視光、赤色LED 保証期間 18ヶ月(本体のみ) 防塵・防滴 IP65 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 本体:119×49×24/38 光源(nm) 630 保存温度範囲(℃) -40~70 安全規格 規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group 充電時間(時間) 3~5 照度(Lux) 周囲照明:0~100000 読み取り速度 500スキャン/秒 無線 Bluetooth V4.0 プロファイル SPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス) 通信距離(m) 最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による) イメージセンサー 高性能リニアイメージングエンジン 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露なきこと) 通信周波数帯域(GHz) 2.402~2.483(ISMバンド非認可)
2次元イメージャ定置式スキャナ オプトエレクトロニクス 当日出荷 から 4日以内出荷
光源 読み取り:電球色LED×1個、エイミング:緑色LED×1個 防塵・防滴 IP65相当 フォーカス 【SR】113mm フレームスピード(fps) 100(最速値) 最小分解能 0.1mm
MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitech 予約販売
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作 寸法(mm) 178×72×88、(クレードル)88×89×121 種類 USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G) 角度(°) ±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) センサー CMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG) 保護等級 IP42 照準 610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG) 読取(mm) 【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292 照明 ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG) バッテリー リチウムイオン(充電及び交換可能) 相対湿度 95%(結露無いこと) 解像度 光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417) 寿命 1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃) -40~70 フォーマット形式 プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ) 充電時間(時間) 6.5(完全) 動作時間 40時間以内 バッテリー容量(mAh) 285 照度(Lux) 107639 プロトコル HIDおよびシリアルポートプロファイル(通信) 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50
(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ RS232C接続 日栄インテック 9日以内出荷
OCR-A/OCR-B標準搭載。
左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。
OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
小型定置式1次元バーコードスキャナ OPTICON 翌々日出荷
デコーダ内蔵型のレーザモジュールの採用により超小型化を実現したレーザスキャナです。
取り付け自由度を高めた設計となっています。
流通業界、医療業界のトレーサビリティ業務などで使われる Code-128、EAN-128 にも対応しています。
用途 1次元バーコード読込用に。
組み込み設置用途に。 トラスコ品番 195-1079 材質 筐体:PC/ABS、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA 奥行(mm) 43.3
ワイヤレス2次元バーコードスキャナ honeywell 当日出荷
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
付属品 スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル 規格 FCC Part 15 ClassB、 CE 湿度(%RH) ~95(結露なきこと) 通信方式 2.4-2.5GHz 充電時間 4.5時間(ACアダプタ使用) 照度(Lx) 0~100000 保証期間 3年(バッテリ1年) 防塵・防滴 IP40 安全規格 LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作時間 14時間(満充電時) 動作温度(℃) 【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50 保管温度(℃) 本体:-40~60・クレードル:-40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 4.2 通信距離(m) 10 イメージセンサー エリアイメージャー(1040×720px) ESD保護 空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
ワイヤレスバーコードスキャナ honeywell 当日出荷
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品 スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル 使用温度範囲(℃) 【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50 規格 FCC Part 15 ClassB、 CE 通信方式 2.4-2.5GHz 照度(Lx) 0~100000 保証期間 3年(バッテリ1年) 防塵・防滴 IP40 保存温度範囲(℃) 本体:-40~60/クレードル:-40~70 安全規格 LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間) 4.5(ACアダプタ使用) 動作時間 14時間(満充電時) RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 4.2 通信距離(m) 10 イメージセンサー エリアイメージャー(1040×720px) ESD保護 空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV 使用湿度範囲(%RH) ~95(結露なきこと)
2次元バーコードスキャナ honeywell 当日出荷
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品 スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 規格 FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W) 動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 湿度(%RH) ~95(結露なきこと) 照度(Lx) 0~100000 保証期間 5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴 IP40 安全規格 LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -40~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 イメージセンサー エリアイメージャー(1040×720px) ESD保護 空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1次元バーコードスキャナ honeywell 4日以内出荷
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品 スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W) 動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 照度(Lx) 0~100000 保証期間 5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴 IP40 保存温度範囲(℃) -40~60 安全規格 LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 イメージセンサー エリアイメージャー(1040×720px) ESD保護 空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV 使用湿度範囲(%RH) ~95(結露なきこと)
2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル honeywell 当日出荷
メディカルプラスチックモデル
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル
耐薬品性 ヘルスケアモデル
さらに近くも、さらに遠くも
デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り
バーコードリーダーでカメラ撮影!?
消費電力(W) (ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°) 【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V) 4.4~5.5 明るさ(Lx) 0~100000(太陽光下) 保証期間 5年(ケーブル除く) 防塵防水性能 IP41 安全規格 FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -40~70 使用環境湿度(%) 0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec) 4(UPC 100%) コントラスト 【最小】20% RoHS指令(10物質対応) 対応 読取角度(°) 焦点:水平48°/垂直 30° イメージセンサー 1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywell 当日出荷 から 6日以内出荷
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場!
グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。
特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。
薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。
一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W) (ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°) 【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V) 4.4~5.5 明るさ(Lx) 0~100000(太陽光下) 保証期間 バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします 防塵防水性能 IP41 安全規格 FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -40~70 使用環境湿度(%) 0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec) 4(UPC 100%) コントラスト 【最小】20% RoHS指令(10物質対応) 対応 読取角度(°) 焦点:水平48° 垂直 30° イメージセンサー 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
MS851レーザバーコードスキャナ 232Cケーブルモデル unitech 4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで
バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ) 規格 CE、FCC、BSMI、VCCI 表示 読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能) 保護等級 IP42 消費電流(mA) 動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA 解像度 [光学的]0.127mm(最小エレメント幅) 寿命 (スイッチ)1000万回 光源(nm) 650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃) -40~70 動作モード トリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC4~5.5 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH) 95(結露無いこと)
バーコードスキャナー honeywell 取扱停止中
抜群の読み取り性能と耐久性に優れたボディ。470mmの距離からバーコードを瞬間読み取ります。
Hyperion(ハイペリオン)1300gは、読み取り性能、堅牢性、操作性などのあらゆる要素を極めてバランスよく備えた ハンディバーコードスキャナです。
保障期間も5年ですので倉庫、店舗、製造現場、などあらゆるアプリケーションで安心してご使用頂けます。
仕様 移動読み取り:510mm/秒 使用温度範囲(℃) 0~50 角度(°) 【スキュー角】65、【ピッチ角】65 明るさ(Lx) 0~70000(太陽光下) 防塵・防滴 IP41 光源(nm) 630 可視赤色LED シングルスキャン 保存温度範囲(℃) -40~60 安全規格 FCC Part 15 ClassB・CE・IEC62471:2006 読み取り速度 270スキャン/秒 コントラスト 【最小】20% RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 【動作時】1000mW(200mA@5VDC)、【待機時】625mW(125mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露なきこと)
バッテリーフリーワイヤレスバーコードスキャナー honeywell 4日以内出荷
バッテリー非搭載で軽量化と消耗品コストを削減!ダメージバーコードも正確に素早く読み取り
Voyager(ヴォイジャー)1202g-bfは、バッテリーを搭載していない、環境にやさしいBluetoothワイヤレス1次元スキャナです。
1回約35秒の充電で、100回以上のバーコード読み取りが可能です!印字精度やダメージの度合いに関わらず、あらゆる1次元バーコードを迅速に読み取ります。
また、Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃) 0~50 角度(°) 【スキャン角】60、【ピッチ角】60 範囲 10m(見通し) 使用時間(分) 2~6(使用環境による) 周波数 2.4~2.5GHz(ISMバンド) AFH方式 Bluetooth Ver2.1 Cless 2 充電時間 充電アラーム時に充電開始 ACアダプター充電 15秒、USB充電 30秒スキャナ電源OFF時に充電開始 ACアダプター充電 35秒、USB充電 90秒 明るさ(Lx) 0~70000(太陽光下) 防塵・防滴 IP42 動作回数 1秒間に1回 100スキャン、 6秒間に1回 35スキャン 光源(nm) 645~660 可視光レーザー シングルスキャン 保存温度範囲(℃) -20~60 安全規格 FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1 読み取り速度 100スキャン/秒 データ転送速度 3Mbit/秒 コントラスト 【最小】10% RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 【スキャナ】[動作時]180mA@4.0V、[待機時]40mA@4.0V【ベース】[動作時]5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、[待機時]スキャナとベース:1W(0.2A@5V)・ベースのみ:0.5W(0.1A@5V)・サスペンドモード:0.0125W(0.0025A@5V) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露なきこと)
ワイヤレスバーコードスキャナー honeywell 当日出荷 から 11日以内出荷
分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮!
Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。
印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃) 5~40 角度(°) 【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx) 0~70000(太陽光下) 防塵・防滴 IP42 光源(nm) 645~660 可視光レーザー 保存温度範囲(℃) -5~35 安全規格 FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1 読み取り速度 100スキャン/秒 コントラスト 【最小】10% RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露なきこと)
バーコードスキャナー honeywell (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮!
Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。
印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
使用温度範囲(℃) 0~50 角度(°) 【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx) 0~70000(太陽光下) 防塵・防滴 IP42 光源(nm) 645~660 可視光レーザー 保存温度範囲(℃) -20~60 安全規格 FCC ClassB・CE・ IEC60825-1 読み取り速度 100スキャン/秒 コントラスト 【最小】20% RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露なきこと)
バーコードスキャナー honeywell 当日出荷
分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能!
Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。
鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃) 0~50 角度(°) 【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx) 0~70000(太陽光下) 防塵・防滴 IP41 光源(nm) 630~650 可視光レーザー シングルスキャン 保存温度範囲(℃) -20~60 安全規格 FCC ClassB・CE・ IEC60825-1 読み取り速度 100スキャン/秒 コントラスト 【最小】20% RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露なきこと)
レーザースキャナ Zebra Technologies (2件のレビュー) 当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途 通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃) 0~50 保証期間 5年 光源(nm) 可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度 100 スキャン/秒(通常) 反射率(%) (最小PCS値差異)25 耐静電気放電 (気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH) 5~95(氷結・結露無し)
CCDリニアイメージャー アイメックス 当日出荷
小型・軽量のスマート設計。
最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。
CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。
主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。
病院や医療現場にも最適。
小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。
液晶表示バーコードも読み取りOK!
液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様 PCS値/0.45以上(JAN100%) 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 CE&FCC、RoHS 保護等級 IP42準拠 機能 正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 読取(mm) 40~530 使用CPU 32bit 光源(nm) (可視光 LED)617 操作角度(°) (スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14 読み取り速度 330スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH) 20~85(非結露)
CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクス 当日出荷
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。
最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。
従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。
特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。
設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。
白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様 【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上 使用温度範囲(℃) 0~50 光源 赤色LED×1個 消費電流(mA) 読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35 視野角 水平約50° 防塵・防滴 IP42相当 保存温度範囲(℃) -20~60 安全規格 IEC62471-1:2006 リスク免除グループ EMC規格 EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 動作湿度(%) 5~95(非結露) 保存湿度(%) 5~95(非結露、非氷結) 画素数 1500画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと 動作電圧(V) 5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)