絞り込み
適合メーカー
  • 日産
  • BMW(2)
  • その他(2)
  • アルファロメオ(1)
  • スズキ(SUZUKI)(6)
  • スバル(6)
  • ダイハツ(5)
  • トヨタ(6)
  • フィアット(1)
  • フォルクスワーゲン(1)
  • プジョー(1)
  • ホンダ(HONDA)(6)
  • ポルシェ(1)
  • マツダ(6)
  • メルセデス・ベンツ(2)
  • 三菱(5)
ブランド
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
  • NTK(日本特殊陶業)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • PACデバイス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
O2センサーとは、車の排気ガス中の酸素の量を測定する部品のことです。O2センサーが劣化してくると、触媒の劣化や機能低下を引き起こし、その結果、排出ガス中の有害物質が増加する原因となります。また正しい検知ができないと、理論空燃費とずれが生じ、燃料が濃い状態となり燃費が悪くなる原因となります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
スズキ(SUZUKI)(6)
スバル(6)
その他(2)
ダイハツ(5)
トヨタ(6)
ホンダ(HONDA)(6)
マツダ(6)
メルセデス・ベンツ(2)
三菱(5)
日産
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
ラムダセンサー BOSCH(ボッシュ)ラムダセンサーBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
交換需要の高いO2センサーは専用コネクターを採用し、取り付け作業効率が向上。
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産
A/Fセンサー(O2センサー) 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]A/Fセンサー(O2センサー) 日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番22693-1MR0A型式E12、TB17、NT31、T31、C26、FC26、FNC26、FNPC26、FPC26、HC26、HFC26、NC26、KJ10、KNJ10、NB30、J32、PE52、PNE52、HY51、PNZ51、CKV36、KV36、J50、NJ50、KNY51、KY51、HZ34、Z34代表車種ノート・シルフィ・エクストレイル・セレナ・デュアリス・ラフェスタ・ティアナ・エルグランド・フーガ・ムラーノ・スカイライン・スカイラインクロスオーバー・フェアレディZ適合メーカー日産
O2センサー NGK(日本特殊陶業)O2センサーNGK(日本特殊陶業)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ジルコニア素子を採用した高性能O2センサ ジルコニア素子は300℃を超える温度下で酸素濃度の差によって起電力が発生する特性を持っています。 この特性を利用して、素子の内側と外側(大気と排出ガス)の酸素濃度差を検知し、理論空燃比に対して燃料が濃い(リッチ)、薄い(リーン)かをECUにフィードバックするのがジルコニアタイプセンサの特徴です。
O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
車の排気中の酸素の量を測定する部品です。
用途酸素量を測定するセンサー
O2センサー