「先端サイズ」から絞り込む
(-)8mm(14)
(+)No.0(58)
(+)No.00(14)
(+)No.1(218)
(+)No.2(495)
(+)No.3(152)
(+)No.4(15)
PH2(15)
PZ2(9)
その他
先端サイズをもっと見る
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY
本数1
硬度HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂
両頭機能片頭
最高硬度HRC62。ダイハード鋼採用。最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!。ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工
両頭機能両頭
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適。サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。
種類段付
先端サイズ+2
差込角対辺(mm)6.35
関連資料(6.45MB)
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。
先端サイズ5
適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
呼称B35
両頭機能片頭
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。
適合本体1902
質量(g)33
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
両頭機能片頭
電動工具用のドライバービットです。バラビットをピロー包装することで錆びず管理しやすい商品です。ビット性能は日本製で精度抜群です。ショットブラスト仕上げのためネジ穴を捉えて食いつき締めやすいです。
用途各種ネジ締め作業。
材質ビット:特殊高
入数1本
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称D73
軸径(Φmm)4
本数10
両頭機能片頭
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途デルボ・カノン・トラスコ電動ドライバー用。
先端サイズ5
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。
材質特殊鋼
刃先マグネットあり
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。
全長(mm)25
種類バイトーション
本数1
両頭機能片頭
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25
種類トーション
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
先端サイズ5
先端形状プラス(+)
呼称ストレート
本数10
適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
両頭機能両頭
各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)60
呼称D76
適合機種ハイオス製
先端サイズ5
両頭機能片頭
ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
両頭機能片頭
電子部品などの組み立て作業に最適です。
用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。
軸径(Φmm)1.5
材質/仕上特殊工具鋼
先端サイズ4(半月(ハーフムーン))
直径(mm)1.5
両頭機能片頭
独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
材質特殊工具鋼
両頭機能片頭
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼です。どんなねじにもフィットする刃先です。豊富な刃先サイズと長さです。
対辺(mm)3.6
硬度H
シャンク径(Φmm)6.35
硬さH
呼称A16
刃先SQ3
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
材質ステンレス
全長(mm)25
先端サイズ(-)6.5×1.2
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-7881-16
両頭機能片頭
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
小型精密機器等のメンテナンスに最適です。
表面はニッケル仕上げです。
用途適合メーカー:ハイオスなど。
全長(mm)40
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)3
タイプMicrostix
小型精密機器等のメンテナンスに最適です。
表面はニッケル仕上げです。
用途精密作業
全長(mm)44
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)3
タイプMicrostix
両頭機能片頭
1
2
次へ
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。