「先端サイズ」から絞り込む
(+)No.1(4)
(+)No.2(3)
(+)No.3(4)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
軸長(mm)70
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)89
先端形状プラス(+)
本数1
差込角対辺(mm)6.3
2018年トラスコ掲載ページ5 0667
両頭機能片頭
両頭機能両頭
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。