8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端サイズ」から絞り込む
(+)No.2(7)
印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。 着磁・脱磁が可能です。 ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に 両頭機能両頭 種類トーション 仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト 本数10
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。 ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 ビットを一本ずつ取り出せます。
用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています 全長(mm)65 仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付 トラスコ品番796-0549 セット内容[[+]]2×65(10本)、マグボトル(1個) 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 幅(mm)53 寸法(mm)【ボトル】53×100×111 質量(g)176 奥行(mm)100 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,898 税込2,088
翌日出荷

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。 ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 ビットを一本ずつ取り出せます。
用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています 全長(mm)110 仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付 トラスコ品番796-0557 セット内容[[+]]2×110(10本)、マグボトル(1個) 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 幅(mm)53 寸法(mm)【ボトル】53×100×153 質量(g)300 奥行(mm)100 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
2,298 税込2,528
翌日出荷

キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです 着磁・脱磁が自由自在です 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に。 トラスコ品番795-8935 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(20本)
4,198 税込4,618
翌日出荷

キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです。 着磁・脱磁が自由自在です。 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます。 ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK、木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に 全長(mm)65 仕様ボトルキャップ部:マグネタイザー付 トラスコ品番795-8927 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 質量(g)290 種類トーション 先端サイズNo.2 硬さH 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数20 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【ボトル】111×53×100 両頭機能両頭
1セット(20本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属 材質特殊鋼、樹脂、磁石 サイズ+No.2 入数5本組
1個(5本)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属 材質特殊鋼、樹脂、磁石 サイズ+No.2 入数5本組
1個(5本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属 材質特殊鋼、樹脂、磁石 サイズ+No.2 入数5本組
1個(5本)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)