プラスビット :「組 木」の検索結果
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。
仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属
材質特殊鋼、樹脂、磁石
サイズ+No.2
入数5本組
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。
材質特殊鋼
サイズ+No.2
入数3本組
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。
材質特殊鋼
全長(mm)65
サイズ+No.2
入数3本組
1個(3本)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。
仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属
材質特殊鋼、樹脂、磁石
サイズ+No.2
入数5本組
印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。
キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。
着磁・脱磁が可能です。
ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。
ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に
両頭機能両頭
種類トーション
仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付
材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
対応18Vインパクト
本数10
キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです。
着磁・脱磁が自由自在です。
使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます。
ビットを一本ずつ取り出せます
ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK、木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に
全長(mm)65
仕様ボトルキャップ部:マグネタイザー付
トラスコ品番795-8927
材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼
質量(g)290
種類トーション
先端サイズNo.2
硬さH
先端形状プラス(+)
対応18Vインパクト対応
本数20
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【ボトル】111×53×100
両頭機能両頭
1セット(20本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。
刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。
強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。
ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。
ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。
ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に
材質ダイハード鋼
種類スリム、トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
対応18Vインパクト対応
本数5
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。
仕様丸軸径(mm):4.5
軸径(Φmm)6.35
先端サイズ+2
硬さHRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。