「先端サイズ」から絞り込む
(+)No.2(1)
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ
アズワン品番65-3893-03
1パック(5本)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1本
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット
磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。
プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)1/4”
両頭機能片頭
工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116
有効長(mm)50
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116
有効長(mm)50
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。