31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端サイズ」から絞り込む
(+)No.0(2)
(+)No.1(8)
(+)No.2(13)
(+)No.3(4)
T40(1)
セット内容:9本組。充電・電動ドライバー用(インパクト対応)。
1セット
2,890 税込3,179
8日以内出荷

セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

セット内容:6本組、(-)ビット 刃幅×刃厚、5.5×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2、ポジ(+)ビット PZ#1、PZ#2、PZ#3、六角シャンク 1/4”。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付。
1セット
2,180 税込2,398
翌日出荷

セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
22,300 税込24,530
翌日出荷

1000V絶縁。
全長(mm)154 サイズ(+)#2 六角シャンク径(Φmm)9
1本(1本)
1,330 税込1,463
翌日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ アズワン品番65-3893-03
1パック(5本)
1,360 税込1,496
翌日出荷

トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。マグネット付
仕様●型番:ARTM5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ アズワン品番65-3893-02
1パック(5本)
1,260 税込1,386
翌日出荷

セット内容(+)ビット【4本組】 ・六角シャンク 両頭機能片頭
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質ステンレス 全長(mm)25 サイズ#1 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2154-40
1個
670 税込737
翌日出荷

サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理。マグネット付。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)65 先端サイズ(#)1×2 シャンク径(inch)【六角】1/4
1袋(2本)
520 税込572
翌日出荷

サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理。マグネット付。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)110 先端サイズ(#)1×2 シャンク径(inch)【六角】1/4
1パック(2本)
650 税込715
当日出荷

マグネット付。スタンダードなビット。メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付。スタンダードなビット。メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)110 サイズ#2 質量(g)258 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
1,710 税込1,881
翌日出荷

丈夫で耐久性があります。
溝長(mm)約8 寸法(inch)【六角シャンク】1/4
1個
120 税込132
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネット付。欠けに強い衝撃吸収ビット。特殊熱処理加工による脅威の耐久性。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制。耐久性が抜群。厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)25 溝長(mm)約8 寸法(inch)【六角シャンク】1/4
1個
140 税込154
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EA611AX-9と組み合わせて使用すると、2段階のトーション効果でビットの耐久性がさらにアップします。
全長(mm)50 溝長(mm)約6 寸法(inch)【六角シャンク】1/4
1個
600 税込660
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窒素チタン(Tin)コーティングにより、耐久性があります。
全長(mm)25 サイズ#1 溝長(mm)約8 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2154-11
1個
210 税込231
翌日出荷

マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
2,560 税込2,816
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付。18Vインパクト対応(14.4Vにも対応)。サビに強いメッキ仕上げ。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
2,440 税込2,684
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。サビに強いメッキ仕上げ。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
2,440 税込2,684
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●メーカー:Wera●型番:134856●商品名:3867/4●サイズ:T10●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-44
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-41
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134857●商品名:3867/4●サイズ:T15●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-45
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP 全長(mm)85 サイズ(+)#2 質量(g)82 硬度最高:HRC 62.5 シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35)
1パック(5本)
1,470 税込1,617
3日以内出荷

仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ:(+)#1・#2(2本)・#3、(-)5.5×1.0mm(5本組)●全長:89mm●六角シャンク:1/4"●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-3886-28
1セット
4,920 税込5,412
翌日出荷

セット内容ビット6本組、ホルダーケース 全長(mm)50 サイズT10、T15、T20、T25、T30、T40 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2155-23
1組
4,860 税込5,346
翌日出荷

ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット 磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。 プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。
先端サイズ#2 差込角対辺(mm)1/4” 両頭機能片頭
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角対辺(mm)1/4” 両頭機能片頭
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(2本)
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)