プラスビット :「5」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「先端サイズ」から絞り込む
(+)No.1(2)
(+)No.2(11)
(+)No.3(2)
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ:(+)#1・#2(2本)・#3、(-)5.5×1.0mm(5本組)●全長:89mm●六角シャンク:1/4"●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-3886-28
1セット
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
1パック(5本)
¥760
税込¥836
当日出荷
1セット
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1パック(5本)
¥600
税込¥660
翌日出荷
1パック(5本)
¥760
税込¥836
翌日出荷
1パック(5本)
¥765
税込¥842
翌日出荷
トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。マグネット付
仕様●型番:ARTM5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ
アズワン品番65-3893-02
1パック(5本)
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1パック(5本)
¥1,060
税込¥1,166
3日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ
アズワン品番65-3893-03
1パック(5本)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)120
質量(g)110
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-66
入数5本
両頭機能片頭
1本(5本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)100
質量(g)95
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-65
入数5本
両頭機能片頭
1本(5本)
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)82
質量(g)80
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-64
入数5本
両頭機能片頭
1本(5本)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)65
質量(g)65
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-63
入数5本
両頭機能片頭
1本(5本)
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
1パック(5本)
¥560
税込¥616
翌日出荷
1セット(5本)
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP
全長(mm)85
サイズ(+)#2
質量(g)82
硬度最高:HRC 62.5
シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35)
1パック(5本)
¥1,470
税込¥1,617
3日以内出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。石材、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけに。
全長(mm)110
被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。
有効長(mm)50
刃先(mm)径:5.0
1本
¥785
税込¥864
翌日出荷
パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116
有効長(mm)50
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
仕様IMPAKTORシリーズ
全長(mm)50
質量(g)5
先端サイズ#2
コーティングダイヤモンドコーティング
両頭機能片頭
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。