商品豆知識
接触時によるショートを防止/作業時の周りへの傷付防止/狭い箇所に便利な先端スリム/チューブ色で先端サイズがわかる
用途配電盤などのネジ締めに
全長(mm)65
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
軸径(Φmm)6.35
両頭機能両頭
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
差込角対辺(mm)6.35
先端形状プラス(+)
先端径(Φmm)5.3
刃先マグネットあり
種類段付
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP
先端サイズNo.2
両頭機能片頭
ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃吸収します。
サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。
耐久性抜群で長寿命です。
先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に
材質クロムモリブデンバナジウム鋼/アセテート樹脂
種類トーション、スリム
先端サイズNo.2
先端径(mm)4.6
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ねじ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に
全長(mm)130
トラスコ品番485-8999
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂
質量(g)145
種類トーション
先端サイズNo.2
先端径(mm)4.6
先端形状プラス(+)
本数5
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1セット(5本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻り作業に。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
トラスコ品番567-9668
セット内容ADRS-2065(2PK)、ADRS-2085(4PK)、ADRS-2110(4PK)
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂
全長(mm)65・85・110
硬さHRC62.5(最高硬度)
刃先+2
マグネット先端:なし
シャンク径(mm)6.38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。