絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 2.5(6)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 25.4(2)
  • 33.3(1)
  • 44(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 150(2)
先端形状
先端形状
六角(14)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(8)
両頭機能
  • 片頭(14)
刃先マグネット
  • あり(5)
  • なし(1)
あり・なし
ブランド
  • ベッセル
  • BONDHUS(101)
  • エスコ(93)
  • NAC(長堀工業)(24)
  • 近江精機(23)
  • Pro-Auto(15)
  • エイト(12)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • ANEX(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9)
  • TRUSCO(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • FACOM(9)
  • ビックス(8)
  • サイマコーポレーション(7)
  • Wera(5)
  • ノーブランド(5)
  • KTC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
1.5(2)
2(5)
2.5(6)
3(7)
4(7)
5(7)
6(4)
8(5)
10(2)
その他(1)
片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼本数1
剛彩ボールポイントビット ベッセル剛彩ボールポイントビットベッセル
349税込384
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル六角穴付きネジ用ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)Aタイプグループネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16差込深さ(mm)13本数10
剛彩ヘックスロングビット ベッセル剛彩ヘックスロングビットベッセル(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
全長(mm)150先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
剛彩ボールポイントロングビット ベッセル剛彩ボールポイントロングビットベッセル(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
本数1刃先マグネットあり
B35 段付ビット ベッセルB35 段付ビットベッセル
1,998税込2,198
1パック(10本)
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
ドライバービット D76 ベッセルドライバービット D76ベッセル
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)70適合機種ハイオス製先端サイズ5先端形状六角呼称D76両頭機能片頭
B34ヘックスビット ベッセルB34ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
呼称B34全長(mm)70硬さH先端形状六角本数10両頭機能片頭
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
軸径(Φmm)4呼称D73本数10
ショートドライバービット B33 ベッセルショートドライバービット B33ベッセル(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
呼称B33差込角対辺(mm)6.35先端形状六角両頭機能片頭
ドライバービット D71 ベッセルドライバービット D71ベッセル
3,698税込4,068
1セット(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ハーフムーン断面の差込口。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)44先端サイズ4先端形状六角呼称D71両頭機能片頭
段付サキスボボールポイントビット ベッセル段付サキスボボールポイントビットベッセル(1件のレビュー)
329税込362
1本
3日以内出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ヘックスビット B33 ベッセルヘックスビット B33ベッセル
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工先端形状六角差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
4,598税込5,058
1セット(10本)
3日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-P8D日立工機製 WH-12DB松下電工製 EZ-6608D
種別ビット本数10
六角ビット/ボールポイントビット