さらに商品を絞り込む
  • TRUSCO(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ハゼット(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • トップ工業(4)
  • ANEX(9)
  • エスコ(112)
  • BONDHUS(20)
  • NAC(長堀工業)(13)
  • Pro-Auto(13)
  • ベッセル
  • ブランドをもっと見る
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 二面幅(mm)をもっと見る
  • 25.4(2)
  • 33.3(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 150(2)
  • 先端形状
    六角(8)
  • 6.35(8)
  • 片頭(8)
  • あり(4)
  • なし(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

六角ビット/ボールポイントビット :「差込角6.35mm」の検索結果

特価
本日11月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
二面幅(mm)から絞り込む
1.5(1)
2(4)
2.5(4)
3(5)
4(5)
5(5)
6(5)
8(4)
10(2)
12(1)
二面幅(mm)をもっと見る
剛彩ボールポイントロングビット ベッセル剛彩ボールポイントロングビットベッセル(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
本数1刃先マグネットあり
剛彩ボールポイントビット ベッセル剛彩ボールポイントビットベッセル
329税込362
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
剛彩ヘックスロングビット ベッセル剛彩ヘックスロングビットベッセル(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
全長(mm)150先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼本数1
ヘックスビット B33 ベッセルヘックスビット B33ベッセル
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工先端形状六角差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ショートドライバービット B33 ベッセルショートドライバービット B33ベッセル(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
呼称B33差込角対辺(mm)6.35先端形状六角両頭機能片頭
B35 段付ビット ベッセルB35 段付ビットベッセル
1,498税込1,648特価
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル六角穴付きネジ用ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)Aタイプグループネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16差込深さ(mm)13本数10
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら