六角ビット/ボールポイントビット :「締める」の検索結果
関連キーワード
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
全長(mm)76
表面処理黒染(プロガード加工)
先端形状ボールポイント
本数1
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスビット
- ビットセット
- マイナスビット
- 両頭コンビビット
- なめたネジはずしビット
- ビットホルダー
- 六角ビット/ボールポイントビット
- ヘックスローブビット
- ソケットビット(ナットセッター)
- ポジドライブビット
- 四角ビット
- ボックスビット
- トルクセットビット
- その他ビット
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。