六角ビット/ボールポイントビット :「角ます」の検索結果
関連キーワード
「二面幅(mm)」から絞り込む
1.5(1)
2(1)
2.5(2)
3(3)
4(4)
5(4)
5.5(1)
6(4)
7(1)
10(1)
二面幅(mm)をもっと見る
ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ソケットネジ用
寸法(mm)差込口の溝位置:9
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。
多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。
本数1
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。
材質/仕上特殊工具鋼
表面処理クロムメッキ
先端形状ソケット
両頭機能片頭
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)25
仕様ダイヤモンドコーティング
トラスコ品番836-3393
質量(g)6
先端サイズ3.0
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
2018年トラスコ掲載ページ5 0709
両頭機能片頭
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスビット
- ビットセット
- マイナスビット
- 両頭コンビビット
- なめたネジはずしビット
- ビットホルダー
- 六角ビット/ボールポイントビット
- ヘックスローブビット
- ソケットビット(ナットセッター)
- ポジドライブビット
- 四角ビット
- ボックスビット
- トルクセットビット
- その他ビット
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。