絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • エスコ(159)
  • 近江精機(116)
  • NAC(長堀工業)(75)
  • Wera(41)
  • BAHCO(バーコ)(26)
  • Pro-Auto(26)
  • BONDHUS(24)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(19)
  • KTC(12)
  • ANEX(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • ビックス(9)
  • SLOKY(スローキー)(8)
  • エイト(6)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • ハゼット(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
先端サイズ
  • T1(2)
  • T2(2)
  • T3(1)
  • T4(3)
  • T5(6)
  • T6(9)
  • T7(3)
  • T8(10)
  • T9(3)
  • T10(12)
  • T15(10)
  • T20(11)
  • T25(11)
  • T27(9)
  • T30(8)
  • T40(8)
  • T45(3)
  • T50(2)
  • VT10H(1)
  • VT27H(1)
全長(mm)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 40(4)
  • 44(2)
  • 60(2)
  • 65(8)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 110(4)
  • 130(1)
  • 150(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(10)
いじり止め穴有無
  • あり(7)
刃先マグネット
  • あり(4)
あり
両頭機能
  • 片頭(24)
片頭
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T5(6)
T6(9)
T8(10)
T10(12)
T15(10)
T20(11)
T25(11)
T27(9)
T30(8)
T40(8)
先端サイズをもっと見る
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルVタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
Jトルクスビット ベッセルJトルクスビットベッセル(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から翌日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm)溝まで9.5先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット A4 ベッセルトルクスビット A4ベッセル(5件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8全長(mm)25.4先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルJタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル(5件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
剛彩トルクスロングビット ベッセル剛彩トルクスロングビットベッセル(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
全長(mm)150先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
V5トルクスビット ベッセルV5トルクスビットベッセル
749税込824
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)8先端形状トルクス呼称V5本数10両頭機能片頭
No.N トルクスビット ベッセルNo.N トルクスビットベッセル(5件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
トルクスビット D76T ベッセルトルクスビット D76Tベッセル(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端形状トルクス両頭機能片頭
Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ヘックスビット ベッセルヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
作業性を重視した組立専用ビット。 8mm六角シャンクで高強度。 ROHS対応品。
タイプA19呼称A19
段付サキスボトルクスビット ベッセル段付サキスボトルクスビットベッセル(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。
全長(mm)100先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
トルクスビット A5 ベッセルトルクスビット A5ベッセル(1件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
呼称A5全長(mm)32軸径(Φmm)8先端形状トルクス両頭機能片頭
トルクスビット イジリ止付 ベッセルトルクスビット イジリ止付ベッセル
559税込615
1本
当日出荷
長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。トルクネジ専用です。
用途トルクスねじの締付け作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65タイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
トルクスビット D73 ベッセルトルクスビット D73ベッセル
599税込659
1本
当日出荷から9日以内出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)40呼称D73軸径(Φmm)4質量(g)3先端形状トルクス両頭機能片頭
トルクスビット D71T ベッセルトルクスビット D71Tベッセル(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)44呼称D71先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
精密ビット D73 トルクスビット ベッセル精密ビット D73 トルクスビットベッセル
6,898税込7,588
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立全長(mm)40先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
トルクスビット VT ベッセルトルクスビット VTベッセル
6,498税込7,148
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスいじり止ビット ベッセルトルクスいじり止ビットベッセル(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。 いじり止め目的の丸穴があいている形状。
全長(mm)65刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
トルクスビット JT7X75 ベッセルトルクスビット JT7X75ベッセル
1,398税込1,538特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
トルクス[[(R)]]ねじ専用ビットです。
全長(mm)75トラスコ品番371-4241質量(g)11.2先端サイズT7先端形状トルクス呼称J本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
精密ビット D71 トルクスビット ベッセル精密ビット D71 トルクスビットベッセル
14,980税込16,478
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 デルボビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立全長(mm)44先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
トルクスビット(イジリ止)NT ベッセルトルクスビット(イジリ止)NTベッセル
6,698税込7,368
1袋(10本)
当日出荷
六角対辺5mmのエアードライバーなどに取り付けて使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。全長(mm)100トラスコ品番828-7414軸径(Φmm)5質量(g)14先端サイズT20H先端形状トルクス本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ショックレスビット(トルクス) DS73 ベッセルショックレスビット(トルクス) DS73ベッセル
4,298税込4,728
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
トルクスビット D73 T10X40 ベッセルトルクスビット D73 T10X40ベッセル
699税込769
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番169-7960軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端サイズT10先端形状トルクス呼称D73本数10両頭機能片頭
ヘックスローブビット