「二面幅(mm)」から絞り込む
ソケットビット A20ベッセル(13件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
首振りソケットベッセル(7件のレビュー)当日出荷
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113首振角度(°)15差込角対辺(mm)6.35
剛鍛ソケットビット(ショート)ベッセル(5件のレビュー)当日出荷
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
ボックスビットTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。
マグネット入りソケットビットベッセル当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ドライバービットベッセル(12件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
オリジナル特殊合金鋼使用しています。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
超短ボックスビットANEX当日出荷から3日以内出荷
手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
ドライバービットWera当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
ソケットビット(マグネット圧入式) MA20ベッセル(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ナットセッター(マグネット付)エスコ翌日出荷
先端マグネット付
6ポイント
全長(mm)200質量(g)88先端サイズ10差込角対辺(mm)六角:1/4外径(mm)14.5アズワン品番64-2238-42刃先マグネットあり
ソケットビット B45ベッセル当日出荷から翌日出荷
六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ソケットビット B44ベッセル翌日出荷
六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途ボルト、ナット全長(mm)100軸径(Φmm)5先端サイズ10外径(Φmm)16
スライドマグネットソケットビット MB45Dベッセル当日出荷から翌々日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)100呼称MB45D刃先マグネットあり
10mm ナットセッターエスコ翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)27先端サイズ10外径(Φmm)14.7差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-74
バンパー取り外し用ロングソケットハゼット翌々日出荷
超ロングタイプのチュウブラソケットです。
主に欧州車リアダンパーの取り付け取り外しに使用します。
チューブタイプの為、長ボルトに対応でき、多種の用途に対応します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)160トラスコ品番820-2429材質専用特殊鋼質量(g)73先端サイズ10差込角対辺(mm)6.35
差替式ナットドライブブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
225シリーズナットドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
サイドマグネット式 ソケットビット MB45Sベッセル当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)100呼称MB45S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり