26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
5.5(9)
6(9)
7(18)
8
10(29)
11(8)
12(19)
13(20)
14(7)
17(9)
二面幅(mm)をもっと見る
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)60 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ- 呼称MB45 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ナットセッター(スライドマグネット付)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
1本ほか
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6ポイント、マグネット付、差込部の窪みがダブル。
全長(mm)50 シャンク六角:1/4” 刃先マグネットあり
1個
610 税込671
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネット無し
全長(mm)65 差込角対辺(mm)1/4”
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ナットドライブブレード
225シリーズナットドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1袋(10本)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)60 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1袋(10本)
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途ボルト、ナット
1袋(10本)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)20 先端サイズ8 外径(Φmm)12 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-82
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

全長(mm)200 質量(g)80 先端サイズ8 外径(Φmm)12.7 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-41 刃先マグネットあり
1本
2,920 税込3,212
翌日出荷

全長(mm)150 先端サイズ8 外径(Φmm)12.7 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-35
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

全長(mm)100 質量(g)42 先端サイズ8 外径(Φmm)12.7 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-44 刃先マグネットあり
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)強力テクスセッター
ロングタイプのテクスねじ(ドリルねじ)でもガッチリつかむことの出来る保持力を強化したナットセッターです。マグネットを使用していないので切粉や砂鉄を吸いつける事が無く又ステンレス製のテクスねじも強力に保持します。
全長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)100 呼称MB45S 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8
種別ビット 全長(mm)100
1パック(10本)
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)