絞り込み
ブランド
  • エスコ(26)
  • ベッセル(22)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ANEX(1)
  • Wera(1)
  • ハゼット(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
二面幅(mm)
  • 5/16(2)
  • 3/8(4)
  • 5(3)
  • 5.5(7)
  • 6(6)
  • 7(14)
  • 8(20)
  • 9(5)
  • 9.6(4)
  • 10(23)
  • 11(5)
  • 12(15)
  • 13(17)
  • 14(7)
  • 17(7)
  • 19(5)
  • 21(4)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • その他(2)
差込角対辺(mm)
  • 6.35
  • 6.3(4)
  • 9.5(3)
全長(mm)
  • 23(1)
  • 25(6)
  • 27(1)
  • 50(5)
  • 55(5)
  • 60(16)
  • 65(3)
  • 72(2)
  • 75(6)
  • 100(14)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 113(1)
  • 140(1)
  • 150(11)
  • 160(1)
  • 163(1)
  • 180(1)
  • 200(6)
  • 250(3)
刃先マグネット
  • あり(19)
  • なし(3)
種類
  • その他(5)
その他
両頭機能
  • 片頭(1)
片頭
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
5.5(7)
6(6)
7(14)
8(20)
10(23)
12(15)
13(17)
14(7)
17(7)
19(5)
二面幅(mm)をもっと見る
ソケットビット A20 ベッセルソケットビット A20ベッセル(13件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
首振りソケット ベッセル首振りソケットベッセル(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113首振角度(°)15差込角対辺(mm)6.35
超ロングソケット ベッセル超ロングソケットベッセル(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。全長(mm)163差込角対辺(mm)6.35
深穴ソケットビット ベッセル深穴ソケットビットベッセル(14件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
全長(mm)110
剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル剛鍛ソケットビット(ショート)ベッセル(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッター(マグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽天ソケット ベッセル軽天ソケットベッセル(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。 12角でナットに差し込みやすいです。 ガタつき、折れに強い軸圧入式です。 18Vインパクト対応です。 超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。 耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。 ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35先端サイズ17差込角対辺(mm)6.35
リングナットセッター ベッセルリングナットセッターベッセル(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35
剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル剛鍛ソケット(セミロング)ベッセル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
超短ボックスビット ANEX超短ボックスビットANEX
259税込285
1本
当日出荷から5日以内出荷
手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
マグネット入りソケットビット ベッセルマグネット入りソケットビットベッセル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ドライバービット ベッセルドライバービットベッセル(12件のレビュー)
559税込615特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ピーコンギザ付ソケット ベッセルピーコンギザ付ソケットベッセル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番810-6879全長(mm)105質量(g)80先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
ソケットビット(マグネット付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット(マグネット付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
ナットセッター(スライドマグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッター(スライドマグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)60
剛鍛ソケットビットPコン用 ベッセル剛鍛ソケットビットPコン用ベッセル(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
コスト追求仕様。ノロ取り用として、軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
Pコンキャッチャー ベッセルPコンキャッチャーベッセル(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業トラスコ品番327-1978全長(mm)72先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
フォームタイソケット ベッセルフォームタイソケットベッセル(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
全長(mm)100質量(g)186先端サイズ10外径(Φmm)25差込角対辺(mm)6.35
5mm ナットセッター エスコ5mm ナットセッターエスコ
1,730税込1,903
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5外径(Φmm)8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-78
7mm ナットセッター エスコ7mm ナットセッターエスコ
1,960税込2,156
1本
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)19先端サイズ7外径(Φmm)11差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-81
ナットセッター(ボールロック式) SB ベッセルナットセッター(ボールロック式) SBベッセル
779税込857
1個
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ全長(mm)55仕様マグネット入り差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ソケットビット B45 ベッセルソケットビット B45ベッセル
6,398税込7,038特価
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途ボルト、ナット
ドライバービット WeraドライバービットWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35
ドライバー用ソケットビット(マグネット圧入式) ベッセルドライバー用ソケットビット(マグネット圧入式)ベッセル
5,998税込6,598
1セット(10本)
翌々日出荷
ソケットビットセット トップマン[工具・金物]ソケットビットセットトップマン[工具・金物]
759税込835
1個
8日以内出荷
ナットが落ちない!
セット内容(mm)6/7/8/9/10/12/13差込角(mm)6.35セット数7本組
6.0x25mm [Hexagon] ドライバービット(イジリ止付) エスコ6.0x25mm [Hexagon] ドライバービット(イジリ止付)エスコ
610税込671
1本
翌日出荷
寸法(mm)6全長(mm)25質量(g)6差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-7881-37
6mm ナットセッター エスコ6mm ナットセッターエスコ
1,960税込2,156
1本
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)17先端サイズ6外径(Φmm)9.4差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-80
5.5mm ナットセッター エスコ5.5mm ナットセッターエスコ
1,730税込1,903
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5.5外径(Φmm)8.8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-79
10x100mm ナットセッター(マグネット付) エスコ10x100mm ナットセッター(マグネット付)エスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
全長(mm)100質量(g)50先端サイズ10外径(Φmm)14.5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-40刃先マグネットあり
8x100mm ナットセッター(マグネット付) エスコ8x100mm ナットセッター(マグネット付)エスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
全長(mm)100質量(g)42先端サイズ8外径(Φmm)12.7差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-44刃先マグネットあり
1/4H トルクスナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H トルクスナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
899税込989
1個
5日以内出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応
差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式1/4ビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)60全長(mm)140質量(g)38差込角対辺(mm)6.35
ソケットビット(マグネット圧入式) MA20 ベッセルソケットビット(マグネット圧入式) MA20ベッセル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
サイドマグネット式 ソケットビット MB45S ベッセルサイドマグネット式 ソケットビット MB45Sベッセル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)100呼称MB45S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
サイドマグネット式 ソケットビット MA20S ベッセルサイドマグネット式 ソケットビット MA20Sベッセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称MA20S全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
黒鍛ソケット ベッセル黒鍛ソケットベッセル(2件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷
軸折れの原因であるソケット根元への応力集中を分散。 耐久性抜群。
全長(mm)110
ロングナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロングナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
種類ロング外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4
ロングナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロングナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付) です。
全長(mm)75質量(g)54種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:6外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4刃先マグネットあり
ソケットビット(ナットセッター)