絞り込み
二面幅(mm)
- 5/16(2)
- 3/8(5)
- 5(3)
- 5.5(7)
- 6(6)
- 7(13)
- 8(19)
- 9(5)
- 9.6(3)
- 10(20)
- 11(5)
- 12(14)
- 13(17)
- 14(7)
- 17(7)
- 19(5)
- 21(4)
- 22(2)
- 24(3)
- その他(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
差込角対辺(mm)
- 6.35
- 6.3(4)
- 9.5(3)
- 17(1)
- 19(1)
- 22(1)
全長(mm)
- 25(6)
- 27(1)
- 28(1)
- 50(5)
- 55(4)
- 60(16)
- 65(3)
- 72(2)
- 75(6)
- 100(13)
- 105(1)
- 110(2)
- 113(1)
- 140(1)
- 150(11)
- 160(1)
- 163(1)
- 180(1)
- 200(5)
- 250(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- あり(15)
- なし(3)
種類
- その他(5)
両頭機能
- 片頭(1)
片頭
ブランド
- エスコ(22)
- ベッセル(21)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- Wera(3)
- ANEX(1)
- ハゼット(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エスコ・ベッセル・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・ANEX・ハゼット・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
5.5(7)
6(6)
7(13)
8(19)
10(20)
12(14)
13(17)
14(7)
17(7)
19(5)
二面幅(mm)をもっと見る

ソケットビット A20
ベッセル(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
剛鍛ソケットビット(ショート)
ベッセル(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
リングナットセッター
ベッセル(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35
剛鍛ソケット(セミロング)
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
マグネット入りソケットビット
ベッセル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ソケットビット(マグネット付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
ドライバービット
ベッセル(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ソケットビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。全長(mm)60
剛鍛ソケットビットPコン用
ベッセル(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
5.5mm ナットセッター
エスコ¥1,730税込¥1,9031本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5.5外径(Φmm)8.8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
7mm ナットセッター
エスコ¥1,960税込¥2,1561本翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです全長(mm)60質量(g)19先端サイズ7外径(Φmm)11差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
ナットセッター(ボールロック式) SB
ベッセル¥779~税込¥857~1個当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途六角頭ドリルネジ仕様マグネット入り全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
5mm ナットセッター
エスコ¥1,730税込¥1,9031本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5外径(Φmm)8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
ソケットビット B45
ベッセル¥6,398~税込¥7,038~1袋(10本)当日出荷六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途ボルト、ナット
サイドマグネット式 ソケットビット MA20S
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)55呼称MA20S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ピーコンギザ付ソケット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。トラスコ品番810-6879全長(mm)105質量(g)80先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
ロングナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(プロテクター付) です。種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:8外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4
8mm ナットセッター
エスコ¥2,180税込¥2,3981本翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです全長(mm)60質量(g)20先端サイズ8外径(Φmm)12差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
10x100mm ナットセッター(マグネット付)
エスコ¥1,890税込¥2,0791本翌日出荷全長(mm)100質量(g)50先端サイズ10外径(Φmm)14.5差込角対辺(mm)1/4"刃先マグネットあり
1/4H トルクスナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥889税込¥9781個5日以内出荷全長(mm)50差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
差替式1/4ビットホルダーブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。全長(mm)180質量(g)47軸長(mm)100先端形状ソケット(ボックス)差込角対辺(mm)6.35
差替式1/4ビットホルダーブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。全長(mm)140質量(g)38軸長(mm)60先端形状ソケット(ボックス)差込角対辺(mm)6.35
ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付)
Wera¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷3869/4シリーズ。ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。用途六角ボルト用軸径(Φmm)16全長(mm)50先端サイズ(inch)3/8差込角(inch)六角部:1/4
ナットセッター
Wera¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷869/4シリーズ。非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50差込角(inch)六角部:1/4
ロングナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付) です。全長(mm)75質量(g)54種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:6外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4刃先マグネットあり
ロングナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)です。種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:6.5外径(Φmm)ソケット部:20.4最大奥行(mm)25二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4刃先マグネットあり





















![ソケットビットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937356-260121-02.jpg)