ソケットビット(ナットセッター) :「六角形」の検索結果
関連キーワード
非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。
用途六角ボルト用
全長(mm)50
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスビット
- ビットセット
- マイナスビット
- 両頭コンビビット
- なめたネジはずしビット
- ビットホルダー
- 六角ビット/ボールポイントビット
- ヘックスローブビット
- ソケットビット(ナットセッター)
- ポジドライブビット
- 四角ビット
- ボックスビット
- トルクセットビット
- その他ビット
ソケットビット(ナットセッター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。