ソケットビット(ナットセッター) :「工具 締め付け」の検索結果
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
アズワン品番68-1828-87
1セット
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスビット
- ビットセット
- マイナスビット
- 両頭コンビビット
- なめたネジはずしビット
- ビットホルダー
- 六角ビット/ボールポイントビット
- ヘックスローブビット
- ソケットビット(ナットセッター)
- ポジドライブビット
- 四角ビット
- ボックスビット
- トルクセットビット
- その他ビット
ソケットビット(ナットセッター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。