絞り込み
ブランド
刃先マグネット
差込角対辺(mm)
両頭機能
種類
段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
両頭コンビ 剛彩ビット ベッセル両頭コンビ 剛彩ビットベッセル(13件のレビュー)
339税込373
1セット(2本)ほか
当日出荷
2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質ダイハード鋼両頭機能両頭
差替+・-ビット ANEX差替+・-ビットANEX(9件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭剛彩ビット 10本組 ベッセル両頭剛彩ビット 10本組ベッセル(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10本)
当日出荷
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。先端形状プラス(+)セット数10本レッドパックジッパー両頭機能両頭刃先マグネットあり先端サイズNo.2差込角対辺(mm)6.35
ナメないビット ベッセルナメないビットベッセル(4件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。両頭機能両頭先端形状プラス(+)先端サイズNo.2熱処理区分(ダイハード鋼)DX刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35
両頭コンビビット 2本組 フジ矢両頭コンビビット 2本組フジ矢
519税込571
1セット
当日出荷
(+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2・(-)6入数2本入刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハイパービット (マグネット入り) ANEXハイパービット (マグネット入り)ANEX(4件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)
当日出荷
1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
先端強化ビット ベッセル先端強化ビットベッセル
359税込395
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
四角&プラスカラービット ANEX四角&プラスカラービットANEX(4件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
四角とプラスがコンビになった両頭ビット。カラーで先端サイズがわかりやすい。
両頭機能両頭
絶縁ビット ANEX絶縁ビットANEX(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
通電しないセパレート構造/耐電圧1,000V/先端が見やすい/マグネット付
用途電気・通信設備工事などの作業に先端サイズ+2×ー6刃先マグネットあり
コンビネーションビットセット TAKAGI(高儀)コンビネーションビットセットTAKAGI(高儀)
879税込967
1セット
当日出荷
カラーリングでサイズがわかりやすい ビスが落ちないマグネット入り
用途各種ねじの締め付け・ゆるめに付属品50mmドライバービット+No.1/+No.2(2本)/+No.3/-6mm 六角2/3/4/5/6mm材質【ビット】S-2(サテン仕上げ)【ホルダー】ポリエチレン刃先硬度/HRC58±2
見やすいビット ベッセル見やすいビットベッセル
349税込384
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
ダイヤモンドビット ANEXダイヤモンドビットANEX
749税込824
1個
翌々日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
両頭ギザビット ベッセル両頭ギザビットベッセル
499税込549
1パック(2本)
当日出荷
刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。
用途ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。先端サイズ+2両頭機能両頭
カラービット 2本組 両頭 ANEXカラービット 2本組 両頭ANEX
399税込439
1パック(2本組)
当日出荷
1本で2サイズ使用できます。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズ(-)5×(-)6塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
スーパーアクショングリップドライバー用ビット ANEXスーパーアクショングリップドライバー用ビットANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。
全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル両頭コンビビット(+/SQ)ベッセル(1件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)両頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)
579税込637
1セット(2本組)
当日出荷
先端形状(+)先端サイズ#2両頭機能両頭
ブレないビット ベッセルブレないビットベッセル(1件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
#2x6.0/ 85mm [+ -]ドライバービット エスコ#2x6.0/ 85mm [+ -]ドライバービットエスコ
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA813AS-85両頭機能両頭
両頭ビット SIGNET(シグネット)両頭ビットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
51475用替ビット
全長(mm)20(ビットのみ)寸法(mm)プラス#2xマイナス6両頭機能両頭
ネジピタビット ANEXネジピタビットANEX(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。
先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタビット両頭機能両頭
#2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット エスコ#2x6.0/150mm [+ -]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA813AS-150両頭機能両頭
両ビット ドライバー用替ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)両ビット ドライバー用替ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)30種別両ビットRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
SF #5800用替えビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF #5800用替えビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
テクニカルドライバー専用ビットです。2サイズ使えて長さも変ります。
全長(mm)135トラスコ品番776-7994先端サイズ+#1(小ネジ用)+#2(普通ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
両頭ビット5本組 ベッセル両頭ビット5本組ベッセル
639税込703
1セット(5本組)
翌々日出荷から3日以内出荷
折れねじれに強い。5本のビットをまとめて収納。ビットの脱着が容易。ビットホルダーはカラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途各種ネジ締め作業。仕様先端マグネット・18V対応・カラビナ対応穴セット内容(+)2X65:2本・(+)2X110:3本軸径(Φmm)6.35(六角軸)軸長(mm)100・65刃先(+)2ホルダー寸法(mm)ビットホルダー:81×22×16
両頭ビット(黒金・5本組) フジ矢両頭ビット(黒金・5本組)フジ矢
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。材質特殊鋼刃先(+)2
ラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5 KTCラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5KTC
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
両頭機能両頭
ネジピタ目盛リ付ビット ANEXネジピタ目盛リ付ビットANEX(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。目盛付きなので簡単な測定も可能。
全長(mm)140トラスコ品番774-4030質量(g)39先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタ目盛ビット両頭機能両頭
両頭ビットゴールド45mm10本入り BOSCH(ボッシュ)両頭ビットゴールド45mm10本入りBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1袋
3日以内出荷
充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
ダブルスペシャルビット Pro-AutoダブルスペシャルビットPro-Auto
639税込703
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
六角トルクス・五角トルクスのロングタイプダブルビットピストルギアドライバーに装着して使用
用途両頭で、穴付5ptTSビット、穴付6ptへクスローブ形状ボルト等の弛緩材質クロームバナジウム鋼全長(mm)300
ラチェットドライバ 6.3sq.ドライブ KTCラチェットドライバ 6.3sq.ドライブKTC
819税込901
1個
当日出荷
トラスコ品番807-0962適合ドライバーDBR03、DBR14、DBR16両頭機能両頭
1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
389税込428
1袋(2本)ほか
5日以内出荷
タイプ両頭ビット寸法D(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
システム6 プラス・マイナス両頭コンビブレード Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 プラス・マイナス両頭コンビブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃形+/-両頭機能両頭
両頭ビットゴールド65mm2本入り BOSCH(ボッシュ)両頭ビットゴールド65mm2本入りBOSCH(ボッシュ)
399税込439
1袋
3日以内出荷
充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)65シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
両頭ビットゴールド45mm2本入り BOSCH(ボッシュ)両頭ビットゴールド45mm2本入りBOSCH(ボッシュ)
329税込362
1袋
3日以内出荷
充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
両頭ビットゴールド110mm2本入り BOSCH(ボッシュ)両頭ビットゴールド110mm2本入りBOSCH(ボッシュ)
529税込582
1袋
3日以内出荷
充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
両頭ビットゴールド65mm10本入り BOSCH(ボッシュ)両頭ビットゴールド65mm10本入りBOSCH(ボッシュ)
1,098税込1,208
1袋
3日以内出荷
充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)65シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
両頭ビット 10本組 チャンピオンツール両頭ビット 10本組チャンピオンツール
899税込989
1セット
5日以内出荷
ビットを多く使用される方に便利な10本組。カラーは、ゴールド、シルバー、ブラックの3色を展開。収納に便利なケース付き。マグネット付き。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35形状両頭 六角軸先端サイズプラス(+) No.2軸長(mm)65入数1セット(10本)刃先マグネットあり両頭機能あり
# 3x7.0mmx125mm [+ -]ドライバービット エスコ# 3x7.0mmx125mm [+ -]ドライバービットエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611KR-231両頭機能両頭
# 2x6.0mmx300mm [+ -]ドライバービット エスコ# 2x6.0mmx300mm [+ -]ドライバービットエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611KR-224両頭機能両頭
両頭コンビビット