絞り込み
ブランド
  • 日東工器(5)
  • Wera(4)
  • ANEX(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • OSP(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(3)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
全長(mm)
  • 100
  • 25(70)
  • 25.4(3)
  • 28(6)
  • 32(5)
  • 33(5)
  • 44(5)
  • 50(32)
  • 55(3)
  • 65(6)
  • 66(3)
  • 70(4)
  • 75(5)
  • 79(3)
  • 89(3)
  • 95(11)
  • 110(2)
  • 115(3)
  • 150(14)
  • 170(2)
両頭機能
  • 片頭(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
6.35(3)
9.5(1)
12.7(1)
アンカー抜きビット 6.35mm六角軸 ANEXアンカー抜きビット 6.35mm六角軸ANEX(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット対応6.35六角軸
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
NKビット 日東工器NKビット日東工器
5,398税込5,938
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名六角ボックス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
8740A HFソケット Hex-Plus Wera8740A HFソケット Hex-PlusWera
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
NKビット 日東工器NKビット日東工器
1,698税込1,868
1セット(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
翌日出荷から6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
8767B HF Wera8767B HFWera
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。
用途締付作業用。材質工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)9.5
8767Aビットソケット Wera8767AビットソケットWera(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプTORX差込角対辺(mm)6.35
ACR ビット OSPACR ビットOSP
939税込1,033
1本ほか
翌日出荷から3日以内出荷
くさび効果でネジ穴をくずさない工具とネジの接触面にくさび(出っ張り)があり、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 より高い締め付け力を誇り、溝を潰さず付着作業を完了させます。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
用途車輌、機械、精密部品、住宅、DIYに先端サイズ#2
1/2sq. ヘッドボルト用12角ビットソケット(トヨタ用) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. ヘッドボルト用12角ビットソケット(トヨタ用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
全長(mm)100質量(g)135寸法H(mm)63.5先端サイズ10寸法D(mm)23差込角対辺(mm)12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
8767A HFビットソケット Wera8767A HFビットソケットWera
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)6.35
NKビット 日東工器NKビット日東工器
5,998税込6,598
1セット(10本)
6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名六角ボックス適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角
その他ビット