絞り込み
ブランド
  • エスコ(103)
  • Wera(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • エンジニア(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • ベッセル(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • エドマ(EDMA)(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.35
  • 9.5(4)
  • 12.7(2)
全長(mm)
  • 25(53)
  • 28(5)
  • 33(3)
  • 48(1)
  • 50(29)
  • 55(1)
  • 65(4)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(11)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 150(9)
  • 152(1)
  • 170(1)
両頭機能
  • 片頭(2)
刃先マグネット
  • なし(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
6.35
9.5(4)
12.7(2)
全ネジ バリトリビット ベッセル全ネジ バリトリビットベッセル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ全長(mm)55トラスコ品番438-7546質量(g)34ねじ寸法M8、3/8、M10、M12差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし
特殊ねじ用ドライバービット エンジニア特殊ねじ用ドライバービットエンジニア(6件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。軸長(mm)24全長(mm)65質量(g)11差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ピンバイスビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm)48質量(g)26差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
8740A HFソケット Hex-Plus Wera8740A HFソケット Hex-PlusWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
TRI-WINGビット SIGNET(シグネット)TRI-WINGビットSIGNET(シグネット)
249税込274
1本
翌日出荷
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4(”HEX)
7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ7/64差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-71
ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニアラチェットレンチMini&ネジモグラ極短エンジニア
8,790税込9,669
1セット
3日以内出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5214セット内容DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
2.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ2.0x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
820税込902
1本
当日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)2全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-87
1.5x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1.5x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)1.5全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-85
T20x150mm [TORX]ドライバービット エスコT20x150mm [TORX]ドライバービットエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT20軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-82
T15x150mm [TORX]ドライバービット エスコT15x150mm [TORX]ドライバービットエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT15軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-81
T40x 95mm [TORX]ドライバービット エスコT40x 95mm [TORX]ドライバービットエスコ
950税込1,045
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)95先端サイズT40軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-73
T10x 95mm [TORX]ドライバービット エスコT10x 95mm [TORX]ドライバービットエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)95先端サイズT10軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-67
T27x50mm [TORX]ドライバービット エスコT27x50mm [TORX]ドライバービットエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)50先端サイズT27軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-88
T25x50mm [TORX]ドライバービット エスコT25x50mm [TORX]ドライバービットエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)50先端サイズT25軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-87
T6x 50mm [TORX]ドライバービット エスコT6x 50mm [TORX]ドライバービットエスコ
660税込726
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)50先端サイズT6軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-94
#5x25mm [TRI-WING]ドライバービット エスコ#5x25mm [TRI-WING]ドライバービットエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ#5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-20
PZ3x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ3x95mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
885税込974
1本
翌日出荷
全長(mm)95先端サイズPZ#3軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-13
PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズPZ#2軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-08
T25x25mm [TORX]ドライバービット エスコT25x25mm [TORX]ドライバービットエスコ
515税込567
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT25先端寸法(mm)4.4差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-53
T8x 25mm [TORX]ドライバービット エスコT8x 25mm [TORX]ドライバービットエスコ
550税込605
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT8先端寸法(mm)2.32差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-60
8767Aビットソケット Wera8767AビットソケットWera(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプTORX差込角対辺(mm)6.35
ビットドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)ビットドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
89,980税込98,978
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ビットホルダー(412・412/1・442)、ビットアダプター(1200/1・3825/1)、ソケットアダプター(3115/1)、ラチェットドライバー(4008-1・2)、六角ビット3・4・5・6・8mm(1300・1301・1302・1303・1304)、プラスビット#0・1・2・3(1220・1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2・3(PZ1221・PZ1222・PZ1223)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1419・1420)、いじり止めヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1445・1446)、マイナスビット0.5×4.0・0.6×4.5・0.8×5.5・1.2×6.5mm(1161・1163・1165・1166/1)質量(g)715差込角(sq.)1/4inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×50
8767A サイクロップビットソケット Wera8767A サイクロップビットソケットWera
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。
材質特殊工具鋼全長(mm)28タイプTORX差込角(mm)6.35
石こうボード用 マグネットビスリテーナー エドマ(EDMA)石こうボード用 マグネットビスリテーナーエドマ(EDMA)
4,298税込4,728
1本
翌日出荷
電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。ビスを強力に保持するマグネット式です。石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。
用途ビス打ち、ビス抜きに。トラスコ品番256-8761材質スチール プラスチック全長(mm)65差込角(mm)6.35刃先[[+]]2シャンク径(mm)6.35
衝撃吸収ビット(高硬度) エスコ衝撃吸収ビット(高硬度)エスコ
500税込550
1パック(2本)ほか
翌日出荷
先端サイズ#2差込角対辺(mm)1/4”
衝撃吸収ビット エスコ衝撃吸収ビットエスコ
595税込655
1パック(2本)
翌日出荷
差込角対辺(mm)6.35mm(1/4”)
[Square] ドライバービット エスコ[Square] ドライバービットエスコ
2,790税込3,069
1本
翌日出荷
全長(mm)152差込角対辺(mm)1/4”
6.0x127mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ6.0x127mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
2,160税込2,376
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)127刃先径(Φmm)6差込角対辺(mm)6.35六角シャンク径(Φmm)6.35
10x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ10x 50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
730税込803
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)10全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-86
8.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)8全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-93
6.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
620税込682
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)6全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-92
5.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5.0x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
620税込682
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)5全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-91
4.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ4.0x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
620税込682
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)4全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-90
3.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
620税込682
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)3全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-89
2.5x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ2.5x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
620税込682
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)2.5全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-88
T40x150mm [TORX]ドライバービット エスコT40x150mm [TORX]ドライバービットエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT40軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-86
T30x150mm [TORX]ドライバービット エスコT30x150mm [TORX]ドライバービットエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT30軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-85
T25x150mm [TORX]ドライバービット エスコT25x150mm [TORX]ドライバービットエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT25軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-83
T10x150mm [TORX]ドライバービット エスコT10x150mm [TORX]ドライバービットエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT10軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-80
その他ビット