絞り込み
ブランド
  • Wera
  • エスコ(144)
  • RS PRO(112)
  • ビックス(23)
  • 日東工器(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • ANEX(4)
  • マーベル(4)
  • Pro-Auto(4)
  • エンジニア(3)
  • ミツトモ(3)
  • SK11(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • 土牛(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ハゼット(2)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(7)
  • 9.5(3)
全長(mm)
  • 25(2)
  • 28(5)
  • 33(2)
  • 35(1)
  • 44.5(2)
  • 55(2)
  • 59(2)
  • 75(1)
  • 100(4)
  • 107(1)
  • 170(1)
両頭機能
  • 片頭(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8740A HFソケット Hex-Plus Wera8740A HFソケット Hex-PlusWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
875/1 トライウィングビット Wera875/1 トライウィングビットWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
Tri-Wingタイプのドライバービットです。
材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35
(Tri-Wing)ドライバービット Wera(Tri-Wing)ドライバービットWera
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トライウィングネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
インパクトビット WeraインパクトビットWera
3,998税込4,398
1本
当日出荷
全長(mm)75トラスコ品番431-7807質量(g)12.9差込角対辺(mm)6.35
インパクトトルクスビット WeraインパクトトルクスビットWera
969税込1,066
1本
翌日出荷
凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)25
インパクトビット WeraインパクトビットWera
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途マイナスネジ用質量(g)14.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×9×8刃先(mm)(-)8×1.2
インパクトビット WeraインパクトビットWera
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
高品質プラスネジ用ビット。万能に使えるタフな吸収力。ネジ付きコネクタ#10-32 UNF付き。硬い素材にも強い。ねじ込み式。
軸径(Φmm)6全長(mm)44.5
インパクトビット WeraインパクトビットWera
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
高品質プラスネジ用ビット。粘度が高く汎用性に優れています。ネジドライブM4。硬い素材にも強い。
軸径(Φmm)6全長(mm)33
インパクトビット WeraインパクトビットWera
699税込769
1個
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途プラスネジ用質量(g)11刃先(+)4
インパクトビット WeraインパクトビットWera
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
高品質プラスネジ用ビット。粘度が高く汎用性に優れています。硬い素材にも強い。ネジドライブM5。
8767A サイクロップビットソケット Wera8767A サイクロップビットソケットWera
1,398税込1,538
1個
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。
材質特殊工具鋼全長(mm)28タイプTORX差込角(mm)6.35
8767B HF Wera8767B HFWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。
用途締付作業用。材質工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)9.5
8767Aビットソケット Wera8767AビットソケットWera(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプTORX差込角対辺(mm)6.35
8767A HFビットソケット Wera8767A HFビットソケットWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)6.35
8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケットWera
3,998税込4,398
1個
当日出荷
独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
8767 Aビットソケット Wera8767 AビットソケットWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。トラスコ品番195-2859材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18タイプTORX先端サイズTX8先端寸法(mm)2.30呼びT8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-97
8740Aソケット Hex-Plus Wera8740Aソケット Hex-PlusWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケットWera
3,998税込4,398
1個
当日出荷
独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5タイプヘックスプラス規格IEC60900規格品仕様1000V絶縁仕様差込角対辺(mm)9.5
その他ビット