絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.35(7)
  • 9.5(3)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 28(5)
  • 55(2)
  • 59(2)
  • 75(1)
  • 100(4)
  • 107(1)
  • 170(1)
両頭機能
  • 片頭(2)
ブランド
  • Wera
  • ビックス(23)
  • エスコ(20)
  • 日東工器(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ANEX(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • ミツトモ(3)
  • Pro-Auto(3)
  • SK11(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • 土牛(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ハゼット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
6.35(7)
9.5(3)
  • 8740A HFソケット Hex-Plus Wera

    8740A HFソケット Hex-Plus

    Wera
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 875/1 トライウィングビット Wera

    875/1 トライウィングビット

    Wera
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Tri-Wingタイプのドライバービットです。
    材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35
  • インパクトビット Wera

    インパクトビット

    Wera
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番431-7807全長(mm)75質量(g)12.9差込角対辺(mm)6.35
  • 8767Aビットソケット Wera

    8767Aビットソケット

    Wera(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプTORX差込角対辺(mm)6.35
  • 絶縁キャビネットキー (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁キャビネットキー (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    71日以内出荷
    ガラス繊維で強化されたスイッチキャビネットキー。817 VDE Kraftformハンドルに適しています。特別な工具を必要とせずにブレードを迅速に交換できる。
  • 8767A サイクロップビットソケット Wera

    8767A サイクロップビットソケット

    Wera
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。
    材質特殊工具鋼全長(mm)28タイプTORX差込角(mm)6.35
  • 8767B HF Wera

    8767B HF

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。
    用途締付作業用。材質工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)9.5
  • 8767A HFビットソケット Wera

    8767A HFビットソケット

    Wera
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)6.35
  • 8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera

    8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット

    Wera
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
    用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
  • 8767 Aビットソケット Wera

    8767 Aビットソケット

    Wera
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
    用途締付作業用。トラスコ品番195-2859材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18タイプTORX先端サイズTX8先端寸法(mm)2.30呼びT8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-97
  • 8740Aソケット Hex-Plus Wera

    8740Aソケット Hex-Plus

    Wera
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera

    8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット

    Wera
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
    用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼タイプヘックスプラス差込角(mm)9.5規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
その他ビット