6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(5)
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)50 先端サイズT27 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-88
1本
635 税込699
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズT27 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-54
1本
755 税込831
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズT27 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-38
1本
870 税込957
翌日出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

用途ステンレス等、難削材に 材質HSCOM42(コバルトハイス) 全長(mm)127 刃先径(Φmm)6 差込角対辺(mm)6.35 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷

差込角対辺(mm)6.35mm(1/4”)
1パック(2本)
635 税込699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)