ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5214
セット内容DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)90
差込角(mm)6.35
刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ビット全長(mm)18
1セット
¥8,790
税込¥9,669
3日以内出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。