58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
両頭コンビビット(ポジ) ベッセル両頭コンビビット(ポジ)ベッセル(5件のレビュー)
499税込549
1セット(2本組)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス先端サイズPZ 2 / PZ 3六角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭ポジドライブ 剛彩ビット ベッセル両頭ポジドライブ 剛彩ビットベッセル
389税込428
1個
当日出荷
ポジドライブ専用のビット。 カムアウトを防止する刃先形状。
材質ダイハード鋼両頭機能両頭
段付ロングポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
PZ(ポジ形)カラービット ANEXPZ(ポジ形)カラービットANEX(6件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる
全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバビットポジNO3 Pro-AutoドライバビットポジNO3Pro-Auto(5件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
トラスコ品番853-5395全長(mm)30先端サイズPZ No.3両頭機能片頭
ドライバビットポジNO2 Pro-AutoドライバビットポジNO2Pro-Auto(4件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
全長(mm)30トラスコ品番853-5394質量(g)7先端サイズPZ No.2両頭機能片頭
段付ロングマイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングマイナス/ポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
段付ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24両頭機能片頭
ドライバビットポジNO1 Pro-AutoドライバビットポジNO1Pro-Auto(4件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
トラスコ品番853-5393全長(mm)30先端サイズPZ No.1両頭機能片頭
ポジドラ用ビット エンジニアポジドラ用ビットエンジニア
399税込439
1個
翌々日出荷
ポジドライブNo.2(PZ2)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途ヨーロッパ製家具の組立・分解に材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)13.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.2のポジドライブ(PZ2)
ポジドラ用ビット エンジニアポジドラ用ビットエンジニア
399税込439
1個
翌々日出荷
ポジドライブNo.3(PZ3)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途ヨーロッパ製のウィンタースポーツ用品や車両のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)16対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.3のポジドライブ(PZ3)
ポジドラ用ビット エンジニアポジドラ用ビットエンジニア
399税込439
1個
翌々日出荷
ポジドライブNo.1(PZ1)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途吸引力が変わらないヨーロッパ製掃除機のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.1のポジドライブ(PZ1)
ユニバーサルジョイント エンジニアユニバーサルジョイントエンジニア
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。中折れ式で15度傾けることができます。100mmの延長ビットとしても使用できます。インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに材質炭素鋼(本体)/アルミニウム(スリーブ)全長(mm)100質量(g)60対辺(mm)軸:6.35直径(mm)15
段付マイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付マイナス/ポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
ポジドライブビット ベッセルポジドライブビットベッセル
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)50硬さH呼称B35差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ポジドラ用ビット エンジニアポジドラ用ビットエンジニア
399税込439
1個
翌々日出荷
ポジドライブNo.0(PZ0)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途OA機器などのヨーロッパ製精密機器のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.3対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.0のポジドライブ(PZ0)
#2x89mm[Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) エスコ#2x89mm[Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
全長(mm)89材質ステンレス差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービットエスコ
625税込688
1個
翌日出荷
全長(mm)50仕様木ネジ用先端サイズ#2両頭機能片頭
#2x70mm [Pozi PlusMinus]ドライバービット エスコ#2x70mm [Pozi PlusMinus]ドライバービットエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
全長(mm)70エスコ品番EA611GS-12先端サイズPZ No.2両頭機能片頭
#1x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) エスコ#1x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
全長(mm)89エスコ品番EA611BS-31先端サイズPZ No.1両頭機能片頭
差替式ブレード(ポジドライブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ブレード(ポジドライブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
225シリーズポジドライブブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ポジドライブ両頭機能片頭
差替式ドライバーポジブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーポジブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
215シリーズポジドライブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ポジドライブ両頭機能片頭
ポジドライバービット WeraポジドライバービットWera
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
Pozidrivネジ用のプレミアムビット。 丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコポジドライブビット(Bi Torsion)エスコ
625税込688
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコポジドライブビット(Bi Torsion)エスコ
625税込688
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
5215.PZSL2 絶縁ドライバーブレード(ポジ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PZSL2 絶縁ドライバーブレード(ポジ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5軸径(Φmm)6軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2
5215.PZSL1 絶縁ドライバーブレード(ポジ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PZSL1 絶縁ドライバーブレード(ポジ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3軸径(Φmm)4.5軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)20先端サイズPZ1
[Pozi] ドライバービット(絶縁) エスコ[Pozi] ドライバービット(絶縁)エスコ
910税込1,001
1本
翌日出荷
1000V絶縁
軸径(Φmm)9mm全長(mm)154両頭機能片頭
PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット エスコPZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービットエスコ
470税込517
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×4.2全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-48両頭機能片頭
PZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービット エスコPZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービットエスコ
470税込517
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×4.2全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-47両頭機能片頭
PZ 3x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコPZ 3x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズPZ#3差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-19両頭機能片頭
PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコPZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズPZ#2差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-18両頭機能片頭
PZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコPZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズPZ#1差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-17両頭機能片頭
6本組 [Pozi]ドライバービット エスコ6本組 [Pozi]ドライバービットエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ6本組(#1×2本・#2×3本・#3×1本)差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-46両頭機能片頭
ポジドライブスクリュードライバービット(差込角6.35mm) ハゼットポジドライブスクリュードライバービット(差込角6.35mm)ハゼット
789税込868
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
#3x50mm[Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト エスコ#3x50mm[Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクトエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
全長(mm)50仕様IMPAKTORシリーズ先端サイズ#3両頭機能片頭
#2x50mm[Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト エスコ#2x50mm[Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクトエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
全長(mm)50仕様IMPAKTORシリーズ先端サイズ#2両頭機能片頭
#2x25mm[Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト エスコ#2x25mm[Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクトエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
全長(mm)25仕様IMPAKTORシリーズ先端サイズ#2両頭機能片頭
2個入りPZビット PZ3 BAHCO(バーコ)2個入りPZビット PZ3BAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1パック(2個)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3742材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ3両頭機能片頭
2個入りPZビット PZ2 BAHCO(バーコ)2個入りPZビット PZ2BAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1パック(2個)
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3753材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ2両頭機能片頭
ポジドライブビット