絞り込み
ブランド
- データシステム
- ALPINE(2)
- audio-technica(18)
- Beat-Sonic(55)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- BRIDGE[自動車用品](5)
- ECLIPSE(イクリプス)(3)
- ENDY(29)
- NAVC(ナビック)(10)
- SEIWA(セイワ)(3)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- エーモン(8)
- オーム電機(1)
- カシムラ(1)
- 音秀(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

AVケーブル 1.6m
データシステム¥1,398税込¥1,5381箱6日以内出荷RCA(オス)3ピン⇔RCA(オス)3ピン仕様のAVケーブル1.6mです。スマホの動画や映像などをカーナビで鑑賞する時等にご使用いただくHDMI変換アダプターを使用する際に必要になるAVケーブルです。仕様RCA(オス)3ピン⇔RCA(オス)3ピンRoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングリモコンアダプター
データシステム取扱い終了純正ステアリングスイッチで市販のカーナビ・オーディオが操作できる!。市販ナビのテレビ・ラジオ選局、CD・HDDのオーディオ選曲、DVDのチャプター選択、ボリューム調整、再生ソースの切り替え、ナビの現在位置表示を純正ステアリングスイッチで操作できるようになり、快適なドライブを楽しむことが出来ます。セット内容本体×1台、リモコン送信部(3000mm)×1台、結束バンド×3個、エレクトロタップ、両面テープ、クリップ定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×21×56(突起部除く)消費電流(mA)20以下消費電力(mW)240以下動作温度(℃)-10~50















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)