72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
  • コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]

    コードホルダーシングル

    BRIDGE[自動車用品](11件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    当日出荷
    レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
    用途配線の固定に材質PA6色黒適合電線1.25~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードホルダーシングル線用 BRIDGE[自動車用品]

    コードホルダーシングル線用

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥799税込¥879
    1袋(10本)
    当日出荷
    ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。
    寸法(cm)10X10本RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ延長コード モノタロウ

    アンテナ延長コード

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
    用途ラジオアンテナコードの延長に。色黒販売区分業務用
  • アンテナ 変換コード モノタロウ

    アンテナ 変換コード

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    サイズAVS0.5sq相当取付け方法コネクターによる接続販売区分業務用
  • 補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用) アークヒル

    補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用)

    アークヒル(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
    寸法(mm)(フィルム)114×101
  • 補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用) アークヒル

    補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用)

    アークヒル(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
    寸法(mm)(フィルム)122×78
  • アンテナ変換コード エーモン

    アンテナ変換コード

    エーモン(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ラジオアンテナコードの変換に。
    用途純正アンテナプラグの変換に
  • アンテナ延長コード エーモン

    アンテナ延長コード

    エーモン(19件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
    用途ラジオアンテナコードの延長に
  • コード・ホルダー2【太線用】 BRIDGE[自動車用品]

    コード・ホルダー2【太線用】

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質素材で湾曲に取付も可能
    用途ドライブレコーダー等の配線処理に材質PVC適合電線径(Φmm)5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コード トヨタ ENDY

    アンテナ変換コード トヨタ

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
    長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
  • アンテナ変換コード ENDY

    アンテナ変換コード

    ENDY(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル同軸ケーブル
  • ロッドアンテナ MCXタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロッドアンテナ MCXタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
    用途電装パーツ仕様5m
  • ラジオアンテナ延長コード BRIDGE[自動車用品]

    ラジオアンテナ延長コード

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ラジオアンテナコードの延長用コード
    用途ラジオの延長コード材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)色黒長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線クランプ(ボルト付き) BRIDGE[自動車用品]

    配線クランプ(ボルト付き)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(50個)
    当日出荷
    配線等の結束、固定に。
    付属品ビス付全長(cm)約53
  • Catch Hunter フィルムアンテナ アークヒル

    Catch Hunter フィルムアンテナ

    アークヒル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    エレメントをミクロンのメッシュ状にする事で光は通し目立ちにくく、電波は受信できます。4チュ-ナは2セット必要です。保安基準に合わせて取り付をして下さい。 汎用の補修用フィルムアンテナ。
    用途ブースター付フイルムアンテナ用
  • FM/AMロングポールアンテナ Beat-Sonic

    FM/AMロングポールアンテナ

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    高感度、ロングポールアンテナ。純正ポールアンテナと比較してFPA2は山間部やビルの谷間でもFM-VICSの受信感度を向上。受信エラーが1/3に改善します。
    付属品スペーサー(1個)仕様FM/AM感度アップ/FM-VICS受信感度大幅向上/山間部やビルの谷間に強い/工具不要で取り付け簡単/外部突起規制に対応寸法(幅W×高さH)(mm)14×400受信周波数FM(76.0MHz-90.0MHz)AM(530KHz-1.710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル方式
  • アンテナ変換コード NAVC(ナビック)

    アンテナ変換コード

    NAVC(ナビック)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    日産車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
    用途アンテナ変換メーカー日産
  • 補修用フィルムアンテナ アークヒル

    補修用フィルムアンテナ

    アークヒル(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個(4枚)
    当日出荷
    フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
    フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
  • TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用 ENDY

    TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用

    ENDY
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(2本)
    当日出荷
    純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
    適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
  • ラジオアンテナ延長ケーブル 2m ENDY

    ラジオアンテナ延長ケーブル 2m

    ENDY
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    ラジオアンテナケーブルを延長します。
    仕様耐寒・耐熱シース材タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)2ケーブル(同軸)3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コードホンダ車用 ENDY

    アンテナ変換コードホンダ車用

    ENDY(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
    仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオアンテナ分配コード ENDY

    ラジオアンテナ分配コード

    ENDY(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
    仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換アダプター 欧州車用 ENDY

    アンテナ変換アダプター 欧州車用

    ENDY
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
    仕様メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャークアンテナ SMAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    シャークアンテナ SMAタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
    用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
  • インテークアダプタープラグ OHNO(大野ゴム工業)

    インテークアダプタープラグ

    OHNO(大野ゴム工業)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    パーツNo.16175-JG31A
  • TVアンテナ変換コード パイオニア用 ENDY

    TVアンテナ変換コード パイオニア用

    ENDY
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
    適合メーカーパイオニア用
  • アンテナ変換コネクター 日産車用 ENDY

    アンテナ変換コネクター 日産車用

    ENDY
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    5日以内出荷
    日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。
    仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リバースSMAパッシブアンテナ分配器 SHURE

    リバースSMAパッシブアンテナ分配器

    SHURE
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    12日以内出荷
    1系統のUA221DB-RSMA入力信号を2系統の出力信号に分岐させるため、2台のGLX-D4R+受信機で1ペアのアンテナを共有できます。UA8-2無指向性アンテナおよびPA805DB-RSMA指向性アンテナとの使用用途に設計されています。各キットには、UA221DB-RSMAスプリッター2個、同軸ケーブル2本、取り付け用ハードウェアが同梱されています。
  • PA805DB パッシブ指向性アンテナ SHURE

    PA805DB パッシブ指向性アンテナ

    SHURE
    ¥56,980税込¥62,678
    1式
    12日以内出荷
    新しいPA805DB-RSMAパッシブ指向性アンテナは、GLX-D4R+ハーフラック受信機とGLX-D+FMフリケンシーマネージャーの受信を最大8dB向上します。2.4GHzソースからの干渉をフィルタリングする機能が向上しており、24dBの前後電界比で軸外信号が除去されます。
    付属品RSMAケーブル(10 ft/3m)
  • 1/2波長アンテナ SHURE

    1/2波長アンテナ

    SHURE
    ¥7,898税込¥8,688
    1式
    12日以内出荷
    GLX-D+ デジタルワイヤレスシステムとともに使用できる45度無指向性アンテナ。GLX-D4R+受信機およびGLX-D+FMDBフリケンシーマネージャーと互換性があります。
  • 板金アンテナ(T18-018-1098) スタッフ

    板金アンテナ(T18-018-1098)

    スタッフ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な板金アンテナです。
    寸法(mm)8×45×5形式単一型1/4λモノポールアンテナコネクタなし(基板実装型)適合温度(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)0~3適合周波数814MHz~960MHz/1575.42MHz~2170MHz防水非防水認証マーク技適番号:T18-018-1098
  • フィルムアンテナ Catch Hunter

    フィルムアンテナ

    Catch Hunter
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット。1本入り。複合タイプ。パイオニア用 HF-201
    グリーン購入法適合
  • フィルムアンテナ Catch Hunter

    フィルムアンテナ

    Catch Hunter
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット。1本入り。複合タイプ。パイオニア用 GT16
    グリーン購入法適合
  • フィルムアンテナ Catch Hunter

    フィルムアンテナ

    Catch Hunter(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット。1本入り。複合タイプ。パナソニック用 VR-1
    グリーン購入法適合
  • フィルムアンテナ Catch Hunter

    フィルムアンテナ

    Catch Hunter
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット。1本入り。複合タイプ。イクリプス 。トヨタ純正等
    グリーン購入法適合
  • オプティカルデジタルケーブル audio-technica

    オプティカルデジタルケーブル

    audio-technica
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻(3m)
    6日以内出荷
    ・制振構造を徹底し、高音質音源であるサンプリング周波数192kHz/24bitの忠実伝送に対応したオプティカルデジタルケーブルです。音質に対して有害な影響を与える振動をシャットアウトするべくマグネシウムウィスカー + チタン入りレジンのデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを投入。機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制することに成功しています。・ケーブルには高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mmのプラスチック光ファイバー(APF)を採用、さらに端末平面加工により高効率伝送を実現しています。
    付属品防塵キャップ仕様フェルール:金メッキ長さ(m)3端子形状角形光端子ケーブル外径(Φmm)5プラグ外径(Φmm)(横幅)11伝送損失(dB/m)0.16
  • オプティカルデジタルケーブル audio-technica

    オプティカルデジタルケーブル

    audio-technica
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(0.7m)ほか
    6日以内出荷
    ・制振構造を徹底し、高音質音源であるサンプリング周波数192kHz/24bitの忠実伝送に対応したオプティカルデジタルケーブルです。音質に対して有害な影響を与える振動をシャットアウトするべくマグネシウムウィスカー + チタン入りレジンのデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを投入。機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制することに成功しています。・ケーブルには高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mmのプラスチック光ファイバー(APF)を採用。さらに端末平面加工により高効率伝送を実現。
    付属品防塵キャップ仕様フェルール:金メッキ端子形状角形光端子ケーブル外径(Φmm)5プラグ外径(Φmm)(横幅)11伝送損失(dB/m)0.16
  • ケーブルジョイントアダプター audio-technica

    ケーブルジョイントアダプター

    audio-technica
    ¥1,398税込¥1,538
    1組(2個)
    6日以内出荷
    。・4AWGのケーブルを延長するときに使用します。いざ長さが足りない!というときに持っていると大変便利な商品です。。・腐食しにくいプラチナカラー仕上げ、2個入りです。絶縁用熱収縮チューブ付属。
    付属品絶縁用熱収縮チューブ材質真鍮サイズ4AWG用圧着力イモネジ圧着式入数2個1組
  • 車載用コアキシャルデジタルケーブル audio-technica

    車載用コアキシャルデジタルケーブル

    audio-technica
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(0.7m)ほか
    6日以内出荷
    ・ハイレゾ音源を余さず再現するサンプリング周波数 192kHz/24bit 対応。・高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mm のプラスチック光ファイバー(APF)。・有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのデュアルハイブリッドインシュレーションシステム。※レオストマーはリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。・高効率伝送を可能にする端末平面加工。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・PET メッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大85℃までの耐熱仕様。
    付属品防塵キャップ仕様●フェルール:金メッキ●プラグ外径(横幅)(mm):13端子形状角型光端子ケーブル外径(Φmm)約6伝送損失(dB/m)0.16
  • ケーブルジョイントアダプター audio-technica

    ケーブルジョイントアダプター

    audio-technica
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(2個)
    6日以内出荷
    。・8AWGのケーブルを延長するときに使用します。いざ長さが足りない!というときに持っていると大変便利な商品です。。・腐食しにくいプラチナカラー仕上げ、2個入りです。絶縁用熱収縮チューブ付属。
    付属品絶縁用熱収縮チューブ材質真鍮サイズ8AWG用圧着力イモネジ圧着式入数2個1組

『AVケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナ用