プランター :「底面給水鉢」の検索結果
「容量(L)」から絞り込む
おしゃれな鉢に底面給水機能がつきました。水やりの手間が省けるうえに、シンプルandモダンなフォルムは飽きのこないデザインでガーデニングの演出をお手伝いします。貯水層とスノコの間に空気層が出来るので通気性に優れています。鉢底の貯水層に水を貯めると毛細管現象により水分供給されるため水枯れを防ぎます。たっぷり水やりしてもオーバーフロー・給水穴から余分な水は排水されます。排水時は止水栓をはずして簡単に排水できます。
用途フラワーポット/プランター。
材質ポリプロピレン
底面給水タイプで水やりラクラク。
人気の高い角型タイプ。
貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。
サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。
熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。
水抜き穴・止水栓付。目皿付。
材質ポリプロピレン
色グリーン
底面給水タイプで水やりラクラク。節電対策も快適に!窓1枚分遮光できる大型サイズ。
貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心。
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。
サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。
熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。
簡単ネットが固定できるネット留め具付き(3コ)。水抜き穴・止水栓付き。
材質ポリプロピレン
容量(L)40(水容量/5.4)
色ダークグリーン
トラスコ品番834-5608
規格(型)85型
寸法(縦×横×高さH)(cm)29×85×31.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き 余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 半透明の止水栓で貯水部の残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
規格(型)65型
RoHS指令(10物質対応)対応
貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質ポリプロピレン
色サラダグリーン
栽培部と貯水部が分かれているので、水替えがラクにできます。 スプラウトファーム12型は、2~3人家族の1食分を、スプラウトファーム24型は、5~6人家族の1食分を栽培できます。
材質上部/ポリプロピレン、下部/ポリスチレン
植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。貯水スペースがあり休暇中の植物管理も簡単です。付属の緩効性肥料がゆっくりと植物に栄養を与えてくれます。内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。水位計付きで水量が一目で確認できます。リサイクル素材を使い環境に優しいです。紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。優れたデザインで観葉植物に最適です。
用途来客スペース、オフィス、デスクなどの屋内緑化に。
付属品ライナープランター、水位計、吸水紐、緩効性肥料(レチューザ― ポン)
材質樹脂
幅(mm)100
高さ(mm)130
奥行(mm)100
容量(L)土:0.4
内寸(mm)85×85
水量(L)0.2
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特徴。飽きのこない高い
デザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイズバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、
様々なガーデニングスタイルにお応えします。
底面給水機能付き
フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。
材質ポリプロピレン
容量(L)14
規格60型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600 × 235 × 185
『鉢・プランター・ポット』には他にこんなカテゴリがあります
- 鉢・ポット
- 受皿
- プランター
- 鉢底ネット・替えマット
鉢・プランター・ポット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。