溶存酸素計(DO計) :「測定器」の検索結果
溶存酸素計とは、川や池、湖、水槽内など特定の場所における水質調査で活用される道具です。環境調査に活用する際には、溶存酸素を計測することによって、汚れ度合いを測ります。溶存酸素は、アクアリウムにいる生物に適した環境を維持するための重要な指標でもあり、定期的なチェックが必要です。自宅で活用する場合は、デジタル表示のものが使いやすく、スイッチ1つで簡易計測できる機器があります。環境調査で持ち歩く際には、ポータブルタイプが良いでしょう。
関連キーワード
APERA光学式溶存酸素センサーの特長
従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。
測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。
測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。
30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。
隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。
測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。
消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。
温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。
DO8500の製品特徴
標準付属の電気導電率(EC)電極と組み合わせて、自動塩分補償を実現、海水や塩水のDOを精度よく測定できる。
計器本体は手動で500データまで保存でき、USB ケーブル接続により、PCへの転送が可能。
USB ケーブルでPCと接続して、専用ソフトを用いてDO濃度・水温・測定時間をリアルタイムに管理・記録できる。
測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。
折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。
暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。
仕様インターバルデータ記録:あり
測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0%
電源単三乾電池×3本
測定項目DO/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1%
データ出力あり
応答時間≦30s(25℃、90%応答)
データ記録件数500点
校正ポイント飽和度と0点校正
1セット
¥179,800
税込¥197,780
22日以内出荷
APERA光学式溶存酸素センサーの特長
従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。
測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。
測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。
30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。
隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。
測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。
消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。
温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。
DO850の製品特徴
塩分、大気圧補償により信頼性の高い測定が可能。
測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。
折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。
暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。
樹脂製保護カバーを装着、すべりにくく、野外測定に安心。
持ち運び便利のキャリングケースつき。
測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0%
電源単三乾電池×3個
測定項目DO/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1%
温度補償0~50.0℃ 自動
応答時間≦30s(25℃、90%応答)
コネクタ8ピン
校正ポイント飽和度と0点校正
1セット
¥148,800
税込¥163,680
22日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。