商品豆知識
大きな爆発音で鳥類を代表に害獣を追い払うものです。
仕様威嚇方法:爆発音
付属品(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書
質量(kg)6
電源(V)DC4.5(乾電池単一形:3本×2)
騒音値(dB)爆発音:10m地点の音の大きさ:100~120
使用の目安ガス:約120日(10kgボンベ使用/音量「中」/2.5分間隔1日当り14時間使用時)
使用ガスプロパンガス
検知方式昼夜:光センサー
運転間隔:約30秒~約10分(ダイヤル式無段階調節)
運転モード昼/夜
対象動物鳥類
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
防鳥・防獣用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。