絞り込み
ブランド
  • DEEPCOOL
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,840)
  • StarTech.com(1,557)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(936)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(509)
  • ATEN(451)
  • ダイヤトレンド(447)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(436)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deepcool 高エアフローMicroATXケース DEEPCOOLDeepcool 高エアフローMicroATXケースDEEPCOOL
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mm
その他製品名:CH160 PLUS厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)375×195×323.5質量(kg)4.2ブラックサイズMicroATX型番R-CH160-BKNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:127×144×159mm
その他製品名:AK620 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool キャリングバッグ DEEPCOOLDeepcool キャリングバッグDEEPCOOL
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
・大容量かつ携帯性に優れたキャリングバッグ・ゲーマー、クリエイター向けに、デスクトップPCを持ち運ぶために設計・内部寸法400×220×320mm、容量28.16Lの大容量設計で、最大25kgまでの重量に対応・キーボードやマウス、小型モニターなどの周辺機器もしっかり収納・取り外し可能なショルダーストラップ、補強されたハンドル、キャリーケースに固定できるストラップを備え、移動スタイルに合わせた柔軟な使い方が可能・バッグ内部には厚手のパッド、二重構造の裏地、カスタマイズ可能な仕切りを備え、ハードウェアを安全かつ整理された状態で保持・外装には耐摩耗性・撥水性に優れた高密度ナイロンを採用し、機材をしっかりと保護・DeepCoolのPCケース「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH160 PLUS」向け・製品寸法:420×240×330mm・製品重量:1.0kg
材質1680D Nylon、EPE寸法(mm)420×240×330質量(kg)1ブラック型番R-ECASEFREE-BKNNM0-G-1RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラーDEEPCOOL
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」・シンプルで安全な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック
仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOLDeepcool ミニタワーPCケースDEEPCOOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース・背面コネクタマザーボード対応・左サイドに強化ガラスパネル搭載・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)・ATX電源ユニット対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応・カラー:ホワイト・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)438×225×312.5質量(kg)5.3ホワイトサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
空冷CPUクーラー AK400 DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK400DEEPCOOL
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.13±10%消費電力1.56W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-29(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs風量66.47CFM製品質量(g)661回転数500~1850RPM±10%保証期間3年コネクタ4-pin PWMソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool 高エアフローMicroATXケース DEEPCOOLDeepcool 高エアフローMicroATXケースDEEPCOOL
9,498税込10,448
1台
7日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mm
その他製品名:CH160 PLUS WH厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)375×195×323.5質量(kg)4.2ホワイトサイズMicroATX型番R-CH160-WHNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool 縦型PCケース DEEPCOOLDeepcool 縦型PCケースDEEPCOOL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型PCケース・「CH270 DIGITAL」と比較し、デジタルパネルを非搭載に変更、強化ガラスサイドパネル面積を拡大、I/Oポートをケース下部に配置・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・29.6mmのケーブルマネジメントスペース・ATX電源ユニット対応(最長150mm)・取り外し可能なダストフィルター4枚装備・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・DeepCoolアクセサリー(HB-01ヘッドセットホルダー、PIXEL)に対応・対応マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法:296×225×486mm
その他製品名:CH270 WH厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0強化ガラスパネル厚: 3寸法(mm)296×225×486質量(kg)5.8ホワイトサイズミドルタワー型番R-CH270-WHNGM0-G-1対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240/360mmボトム:120mmリア:なしケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:29.6mmスロット拡張:4ファン(対応ケース)トップ:120mm×2サイド:120mm×3/140mm×2ボトム:120mm×1素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最長150mm)
Deepcool 縦型PCケース DEEPCOOLDeepcool 縦型PCケースDEEPCOOL
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型PCケース・「CH270 DIGITAL」と比較し、デジタルパネルを非搭載に変更、強化ガラスサイドパネル面積を拡大、I/Oポートをケース下部に配置・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・29.6mmのケーブルマネジメントスペース・ATX電源ユニット対応(最長150mm)・取り外し可能なダストフィルター4枚装備・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・DeepCoolアクセサリー(HB-01ヘッドセットホルダー、PIXEL)に対応・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法:296×225×486mm
その他製品名:CH270厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0強化ガラスパネル厚: 3寸法(mm)296×225×486質量(kg)5.8ブラックサイズミドルタワー型番R-CH270-BKNGM0-G-1対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240/360mmボトム:120mmリア:なしケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:29.6mmスロット拡張:4ファン(対応ケース)トップ:120mm×2サイド:120mm×3/140mm×2ボトム:120mm×1素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最長150mm)
Deepcool 縦型MicroATXケース DEEPCOOLDeepcool 縦型MicroATXケースDEEPCOOL
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・DeepCool「CH170」シリーズの優れた特長をそのまま継承しつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・強化ガラスサイドパネルにより、内部パーツのビジュアルも美しく引き立つ・最大240mmラジエーターをサポート・高さ164mmまでの空冷CPUクーラーをサポート、最大4基の120mmケースファン搭載可能・長さ342mm、幅138mm、厚さ75mmまでのグラフィックカードに対応、MBへ直接挿入可能な構造・ATX、SFX、SFX-Lなど、最大140mmまでの各種電源ユニットに対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・メッシュパネル部に着脱可能なダストフィルターを備え、メンテナンスが容易・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法(L×W×H):424.5×195×290mm
その他製品名:CH170 PLUS厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)424.5×195×290質量(kg)4.4ブラックサイズMicroATX型番R-CH170-BKNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240mmボトム:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)トップ:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)サイド:2×120mmボトム:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応長さ:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool 縦型MicroATXケース DEEPCOOLDeepcool 縦型MicroATXケースDEEPCOOL
9,498税込10,448
1台
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・DeepCool「CH170」シリーズの優れた特長をそのまま継承しつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・強化ガラスサイドパネルにより、内部パーツのビジュアルも美しく引き立つ・最大240mmラジエーターをサポート・高さ164mmまでの空冷CPUクーラーをサポート、最大4基の120mmケースファン搭載可能・長さ342mm、幅138mm、厚さ75mmまでのグラフィックカードに対応、MBへ直接挿入可能な構造・ATX、SFX、SFX-Lなど、最大140mmまでの各種電源ユニットに対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・メッシュパネル部に着脱可能なダストフィルターを備え、メンテナンスが容易・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法(L×W×H):424.5×195×290mm
その他製品名:CH170 PLUS WH厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)424.5×195×290質量(kg)4.4ホワイトサイズMicroATX型番R-CH170-WHNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240mmボトム:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)トップ:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)サイド:2×120mmボトム:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応長さ:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool 多用途ヘッドセットスタンド DEEPCOOLDeepcool 多用途ヘッドセットスタンドDEEPCOOL
889税込978
1台
7日以内出荷
・多用途ヘッドセットスタンド・DeepCool製のメッシュパネル搭載PCケースに対応・ヘッドセット、ゲームコントローラー、スマートフォンなどを掛けることができ、デスク周りを整頓・マグネット吸着とダブルフック構造を組み合わせた設計により、簡単に設置可能で、耐荷重約1kgに対応・DeepCoolケースと調和するスタイリッシュな外観・耐久性に優れたABS素材を採用・対応ケース(DeepCool製):「MORPHEUS」「CH560」「CH560 DIGITAL」「CH360」「CH360 DIGITAL」「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH260」「CH270 DIGITAL」「CH160 PLUS」「CH170 PLUS」(2025年7月時点)・カラー:ホワイト・製品寸法:84×50×29mm・製品重量:47g
適合【PCケース(DeepCool製)】MORPHEUS / CH560 / CH560 DIGITAL / CH360 / CH360 DIGITAL / CH160 / CH170 DIGITAL / CH260 / CH270 DIGITAL / CH160 PLUS / CH170 PLUS(2025年7月時点)材質ABS+SPCC+Magnet+PC寸法(mm)84×50×29ホワイト質量(g)47型番R-HB-01-WH-GRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool 多用途ヘッドセットスタンド DEEPCOOLDeepcool 多用途ヘッドセットスタンドDEEPCOOL
889税込978
1台
欠品中
・多用途ヘッドセットスタンド・DeepCool製のメッシュパネル搭載PCケースに対応・ヘッドセット、ゲームコントローラー、スマートフォンなどを掛けることができ、デスク周りを整頓・マグネット吸着とダブルフック構造を組み合わせた設計により、簡単に設置可能で、耐荷重約1kgに対応・DeepCoolケースと調和するスタイリッシュな外観・耐久性に優れたABS素材を採用・対応ケース(DeepCool製):「MORPHEUS」「CH560」「CH560 DIGITAL」「CH360」「CH360 DIGITAL」「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH260」「CH270 DIGITAL」「CH160 PLUS」「CH170 PLUS」(2025年7月時点)・カラー:ブラック・製品寸法:84×50×29mm・製品重量:47g
適合【PCケース(DeepCool製)】MORPHEUS / CH560 / CH560 DIGITAL / CH360 / CH360 DIGITAL / CH160 / CH170 DIGITAL / CH260 / CH270 DIGITAL / CH160 PLUS / CH170 PLUS(2025年7月時点)材質ABS+SPCC+Magnet+PC寸法(mm)84×50×29ブラック質量(g)47型番R-HB-01-BK-GRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラーDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:280W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:126×98×157mm
寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL NYX消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-BKNNMN-GJD-1定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラーDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン・3年保証・TDP:280W(最大)・カラー:ホワイト・本体寸法:126×98×157mm
寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL WH消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-WHNDMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」 DEEPCOOLDeepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」DEEPCOOL
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・「CG580 4F V2」ミドルタワーPCケース・標準搭載ファンデザインをマイナーチェンジ、コストパフォーマンスがアップした後継モデル・ピラーレスデザインにより、PC内部をクリアに見せるパノラマビューを実現・シングルチャンバー設計・33mmの裏配線スペースを確保し、背面コネクタマザーボード対応・サイドにARGB PWMリバースファン3基、リアにARGB PWMファン1基標準搭載・ライティングはマザーボード同期に対応し、I/OポートのLEDボタンで操作可能・360mmラジエーターを最大2基までサポート・最大10基の120mmケースファン搭載可能・USB Type-Cポート装備・マグネット式ダストフィルター装備・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター取付時、最大262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×501mm・カラー:ブラック
その他製品名:CG580 4F V2厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスパネル:4寸法(mm)437×235×501質量(kg)8.8ブラックサイズミドルタワー型番R-CG580-BKADA4-G-2対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:最長410mm/262mm(サイドに360mmラジエーターおよびファン搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/240/360mmリア:120/140mmフィルター(ダスト)トップ、ボトム、右サイドケーブルマネジメントマネジメント:33mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:なしトップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×3リア:120mm×1/140mm×1ボトム:120mm×1(3.5 HDD/120FAN :排他)PSUシュラウド:120mm×2、(搭載)サイド:120mm×3 (PWM+ARGB Reverse Blade)リア:120mm×1 (PWM+ARGB)素材ABS+SGCC+Tempered GlassRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio&Mic×1対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ2.5:23.5:2電源ユニットATX PS2(最長210mm)
Deepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」 DEEPCOOLDeepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」DEEPCOOL
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・「CG580 4F V2」ミドルタワーPCケース・標準搭載ファンデザインをマイナーチェンジ、コストパフォーマンスがアップした後継モデル・ピラーレスデザインにより、PC内部をクリアに見せるパノラマビューを実現・シングルチャンバー設計・33mmの裏配線スペースを確保し、背面コネクタマザーボード対応・サイドにARGB PWMリバースファン3基、リアにARGB PWMファン1基標準搭載・ライティングはマザーボード同期に対応し、I/OポートのLEDボタンで操作可能・360mmラジエーターを最大2基までサポート・最大10基の120mmケースファン搭載可能・USB Type-Cポート装備・マグネット式ダストフィルター装備・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター取付時、最大262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×501mm・カラー:ホワイト
その他製品名:CG580 4F V2 WH厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスパネル:4寸法(mm)437×235×501質量(kg)8.8ホワイトサイズミドルタワー型番R-CG580-WHADA4-G-2対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:最長410mm/262mm(サイドに360mmラジエーターおよびファン搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/240/360mmリア:120/140mmフィルター(ダスト)トップ、ボトム、右サイドケーブルマネジメントマネジメント:33mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:なしトップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×3リア:120mm×1/140mm×1ボトム:120mm×1(3.5 HDD/120FAN :排他)PSUシュラウド:120mm×2、(搭載)サイド:120mm×3 (PWM+ARGB Reverse Blade)リア:120mm×1 (PWM+ARGB)素材ABS+SGCC+Tempered GlassRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio&Mic×1対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ2.5:23.5:2電源ユニットATX PS2(最長210mm)
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOLDeepcool パノラマデザインケースDEEPCOOL
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・フロント、サイドに強化ガラスを搭載したパノラマデザイン・下部のメッシュチャンバーはデザイン性を損なうことなくGPUやPSUへのエアフローを強化・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGBリバースファン2基、リアに120mm ARGBファン1基標準搭載・ライティングはMB同期に対応し、I/OポートのLEDスイッチで操作可能・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応(トップ)・マグネット式ダストフィルター装備・33mmのケーブル配線スペース・各パネルはワンタッチで着脱可能なツールフリー設計・USB Gen2 Type-Cポート装備・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター+ファン搭載時は262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×451mm・カラー:ブラック
その他製品名:CG380 3F寸法(mm)437×235×451質量(kg)6.83ブラックサイズミドルタワー容量スチールパネル:0.6mm/0.8mm強化ガラスパネル:4mm型番R-CG380-BKAGM3-G対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:410mm ※サイドにラジエーター+ファンを搭載する場合は262mmまで、(ラジエーター)トップ:360mmサイド:120/240mmリア:120/140mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:33mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載リア:120mm×1/140mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載PSUシュラウド:120mm×3素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:22.5:3電源ユニットATX PS2(最長250mm)
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOLDeepcool パノラマデザインケースDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・コンパクトなパノラマデザインケース・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)・46mmの裏配線スペース・ツールフリー設計・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm・対応CPUクーラー:164mm・製品寸法:420×285×368mm・カラー:ホワイト
その他製品名:CG330 3F WH厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6 強化ガラスサイドパネル厚さ:3寸法(mm)420×285×368質量(kg)5.5ホワイト型番R-CG330-WHNGM3-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/140/240/280mmボトム:120/240/280/360mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:46mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2/140mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載ボトム:120mm×3/140mm×2リア:120mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載、(搭載)サイド(リバースブレード):回転数:400~1500 RPM±10%風量:41.14 CFM静圧:0.83 mmAq騒音値:≦25.79 dB(A)リア:回転数:400~1500 RPM±10%風量:38.85 CFM静圧:1.13 mmAq騒音値:≦21.88 dB(A)素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:1+12.5:2+2電源ユニット最長200mm
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOLDeepcool パノラマデザインケースDEEPCOOL
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・コンパクトなパノラマデザインケース・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)・46mmの裏配線スペース・ツールフリー設計・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm・対応CPUクーラー:164mm・製品寸法:420×285×368mm・カラー:ブラック
その他製品名:CG330 3F厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6 強化ガラスサイドパネル厚さ:3寸法(mm)420×285×368質量(kg)5.5ブラック型番R-CG330-BKNGM3-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/140/240/280mmボトム:120/240/280/360mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:46mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2/140mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載ボトム:120mm×3/140mm×2リア:120mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載、(搭載)サイド(リバースブレード):回転数:400~1500 RPM±10%風量:41.14 CFM静圧:0.83 mmAq騒音値:≦25.79 dB(A)リア:回転数:400~1500 RPM±10%風量:38.85 CFM静圧:1.13 mmAq騒音値:≦21.88 dB(A)素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:1+12.5:2+2電源ユニット最長200mm
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOLDeepcool パノラマデザインケースDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・フロント、サイドに強化ガラスを搭載したパノラマデザイン・下部のメッシュチャンバーはデザイン性を損なうことなくGPUやPSUへのエアフローを強化・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGBリバースファン2基、リアに120mm ARGBファン1基標準搭載・ライティングはMB同期に対応し、I/OポートのLEDスイッチで操作可能・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応(トップ)・マグネット式ダストフィルター装備・33mmのケーブル配線スペース・各パネルはワンタッチで着脱可能なツールフリー設計・USB Gen2 Type-Cポート装備・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター+ファン搭載時は262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×451mm・カラー:ホワイト
その他製品名:CG380 3F WH寸法(mm)437×235×451質量(kg)6.83ホワイトサイズミドルタワー容量スチールパネル:0.6mm/0.8mm強化ガラスパネル:4mm型番R-CG380-WHAGM3-G対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:410mm ※サイドにラジエーター+ファンを搭載する場合は262mmまで、(ラジエーター)トップ:360mmサイド:120/240mmリア:120/140mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:33mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載リア:120mm×1/140mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載PSUシュラウド:120mm×3素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:22.5:3電源ユニットATX PS2(最長250mm)
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラーDEEPCOOL
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・ホワイトコーティング高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなホワイトクーラーシュラウド、彫り込み”ELITE”ネームプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE WH」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
寸法(mm)144×147×164【ファン】140×140×25、120×120×25【ヒートシンク】140×110×160【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1772品名ASSASSIN VC ELITE WH消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6【ファン】2.4定格電圧(V)12DCベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.2型番R-ASN4-WHNVNN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】<最大>Performance Mode:≦29.3(A)、Quiet Mode:≦22.6(A)風量【ファン】Performance Mode140mm:61.25CFM120mm:58.06CFMQuiet Mode140mm:48.55CFM120mm:46.75CFM回転数【ファン】Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】Performance Mode:140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、Quiet Mode:140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラーDEEPCOOL
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ブラック×ゴールドの高級感あふれるデザイン・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなブラック&ゴールドシュラウド、特別仕様のエンブレムプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ブラック&ゴールド・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
仕様ファン静圧:Performance Mode140mm:3.76mmAq120mm:2.1mmAqQuiet Mode140mm:2.46mmAq120mm:1.35mmAqその他製品名:ASSASSIN VC ELITE寸法(mm)144×147×164、ファン:140×140×25120×120×25、ヒートパイプ:Φ6×7pcs、ヒートシンク:140×110×160質量(g)1772消費電力(W)Performance Mode:4.8Quiet Mode:3.6定格電圧(ファン)12VDC0.2A±10% /(電流) 0.2A±10% 2.4W / (消費電力)2.4Wベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing型番R-ASN4-BKNVNN-GJD騒音値(dB)(ファン)<ファン騒音値>Performance Mode:≦23.7 (A) / ≦22.5 (A)Quiet Mode:≦20.5 (A) / ≦19.9 (A)<最大騒音値>Performance Mode:≦29.3(A)Quiet Mode:≦22.6(A)風量(ファン)57.76CFM回転数(ファン)Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10%コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ホワイト・本体寸法:127×144×159mm
寸法(mm)127×144×159【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×6pcs質量(g)1386品名AK620 G2 WH消費電力(W)【ファン】2.28ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.19±10%型番R-AK620G2-WHNNMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28.87(A)風量【ファン】57.76CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】2.78mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:127×144×159mm
その他製品名:AK620 G2寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)77.23CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデル DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデルDEEPCOOL
6,298税込6,928
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の5本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:125×96×160mm
寸法(mm)125×96×160【ヒートパイプ】Φ6×5pcs【ヒートシンク】120×60×155【ファン】120×120×25質量(g)864品名AK500S DIGITAL SE WH消費電力(W)【ファン】1.44【LED】3.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK500S-WHADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデル DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデルDEEPCOOL
6,298税込6,928
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の5本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:125×96×160mm
寸法(mm)125×96×160【ヒートパイプ】Φ6×5pcs【ヒートシンク】120×60×155【ファン】120×120×25質量(g)864品名AK500S DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44【LED】3.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK500S-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラーDEEPCOOL
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:126×97×157mm
寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE WH消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-WHADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラーDEEPCOOL
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:126×97×157mm
寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK620 DIGITAL WH」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:129×138×161mm
寸法(mm)129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25質量(g)1400品名AK620 DIGITAL SE WH消費電力(W)【ファン】1.44ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK620-WHADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK620 DIGITAL」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:129×138×161mm
寸法(mm)129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25質量(g)1400品名AK620 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK620-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool スタンダードライン空冷CPUクーラーDEEPCOOL
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・優れたメモリークリアランス・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:240W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:132×92×156mm
その他製品名:AK400 G2寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)950定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)57.76CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool スタンダードライン空冷CPUクーラーDEEPCOOL
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のホワイトマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・優れたメモリークリアランス・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン・3年保証・TDP:240W(最大)・カラー:ホワイト・本体寸法:132×92×156mm
その他製品名:AK400 G2 WH寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)950定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番AK400G2-WHNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool スタンダードライン空冷CPUクーラーDEEPCOOL
7,298税込8,028
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・優れたメモリークリアランス・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:240W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:132×92×156mm
その他製品名:AK400 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)958定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool シングルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool シングルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・5本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:260W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:129×117×159mm
その他製品名:AK500 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)129×117×159、ヒートパイプ:Φ6×5pcs、ファン:120×120×25質量(g)1362定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK500G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-Pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool シングルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool シングルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・5本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・洗練された木目調トップカバーを採用・マグネット式トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン・3年保証・TDP:260W(最大)・カラー:ホワイト・本体寸法:129×117×159mm
その他製品名:AK500 G2 WH寸法(mm)129×117×159、ヒートパイプ:Φ6×5pcs、ファン:120×120×25質量(g)1354定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK500G2-WHNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-Pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool シングルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool シングルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・5本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・洗練された木目調トップカバーを採用・マグネット式トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:260W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:129×117×159mm
その他製品名:AK500 G2寸法(mm)129×117×159、ヒートパイプ:Φ6×5pcs、ファン:120×120×25質量(g)1354定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK500G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-Pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラーDEEPCOOL
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」・シンプルで安全な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト
仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360 WH規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-WHDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラーDEEPCOOL
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」・シンプルで安全な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト
仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】282×120×27品名LM240 WH規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM240-WHDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1404コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラーDEEPCOOL
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」・シンプルで安全な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック
仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】282×120×27品名LM240規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM240-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1404コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器