絞り込み
規格
- ATX(1)
ブランド
- SHARKOON
- Advantech(アドバンテック)(1)
- COOLER MASTER(7)
- COUGAR(3)
- CPS(4)
- DARKFLASH(2)
- DEEPCOOL(1)
- FSP(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- IN WIN(インウィン)(2)
- LIAN LI(7)
- NEC(2)
- NETGEAR(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(61)
- SUPERFLOWER(17)
- TP-LINK(1)
- ニプロン(制御機器)(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
電源容量(W)
- 750(1)
- 850(1)
タイプ
- 80PLUS GOLD(1)
- その他(1)
「規格」から絞り込む
ATX(1)

GOLD認証電源
SHARKOON¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷CybeneticsよりGOLD認証を取得し、高い省電力性能と発熱の低減を実現した最新仕様の電源ユニットです。 最新の電源認証規格であるCybeneticsのGOLD認証を取得し、Rebel P15シリーズは高いエネルギー効率で、商品で力の削減だけでなく、発熱の低減も実現しています。 Rebel P15シリーズは最新規格の ATX 3.1 規格に準拠しており、最新のハードウェアシステムの最高のパフォーマンス要件にも対応できる、将来性のある電源供給を実現しています。 最新グラフィックスカード用の12V-2×6 12+4pinケーブルを標準で装備してます。 Rebel P15 シリーズは現在のハイエンドグラフィックカードに最適であり、要求の厳しい負荷下でも安定した高性能の電源供給を保証します。 Rebel P15シリーズの120mmファンはハイブリッド磁気軸受を搭載しており、最小限のノイズで長時間の冷却性能を発揮します。 過負荷や過電圧に対して、Rebel P15シリーズ はハードウェアシステムとそのコンポーネントに高い安全性を確保するためのあらゆる保護機能を備えています。 Rebel P15シリーズの電源ケーブルは、テクスチャード加工が施され柔軟性があるため、取り回しが容易でケーブルマネージメントに優れています。材質スチール寸法(mm)【ファン】120質量(kg)1.9色ブラック適合規格ATX 3.1ベアリングハイブリッド磁気軸受入力電圧(V)100-240rmsケーブル固定入力周波数(Hz)50-60寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)140×86×150各種認証Cybenetics GOLD
PLATINUM認証電源
SHARKOON¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5周波数50-60Hzケーブルフルモジュラーケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300動作温度(℃)0~+40各種認証Cybenetics Platinum入力電圧100-240VAC待機時消費電力(W)最大0.25フォームファクタSFX 12V V4.1MTBF平均故障間隔(h)最小10万~
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
PC電源 LEADEX III GOLD 1000W ATX3.1 ブラック SF-1000F14GE [1000W /ATX /Cybenetics Platinum /80PLUS Gold]SUPERFLOWER税込¥26,378¥23,980
PC電源 LEADEX III GOLD 1300W ATX3.1 ブラック SF-1300F14GE [1300W /ATX /Cybenetics Platinum /80PLUS Gold]SUPERFLOWER税込¥32,978¥29,980
PC電源 LEADEX VII GOLD 850W WT LEADEX VII ホワイト SF-850F14XG-WT [850W /ATX /Gold]SUPERFLOWER税込¥29,678¥26,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1000W BK(SF-1000F14XP BK) ブラック [1000W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥40,678¥36,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1000W WT(SF-1000F14XP WT) ホワイト [1000W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥42,878¥38,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1200W WT(SF-1200F14XP WT) ホワイト [1200W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥54,978¥49,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 850W BK(SF-850F14XP BK) ブラック [850W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥38,478¥34,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 850W WT(SF-850F14XP WT) ホワイト [850W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥41,778¥37,980
SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800





![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1000F14XG-BK [1000W /ATX /Gold] SUPERFLOWER PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1000F14XG-BK [1000W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624930-260915-02.jpg)
![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1300F14XG-BK [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1300F14XG-BK [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624982-260915-02.jpg)
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624650-260915-02.jpg)
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624966-260915-02.jpg)
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624912-260915-02.jpg)