15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本 寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25 ブラック 質量(g)552(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10% ベアリングHydraulic Bearing 最大静圧(mmH2O)3.28 適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)73.32 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

「POSEIDON ULTRA ARGB」簡易水冷クーラー。ホワイトカラーモデル。ファンはコアンダ効果に基づき設計され、最適な気流を生み出す渦を生成し、気流速度を集中させて冷却効果を最大化。ファンの四隅に振動によるノイズを低減するために設計されたダンパーを採用。リング上に一体成形された溝付きブレードにより、回転中のたわみや乱流を減少させ、最適で静音な冷却性能を提供。クーラントの流速を向上、冷却フィンの表面積を拡大、冷却プレートの厚さを削減し、冷却性能を向上。ライティングは各社マザーボードと同期可能。Intel LGA1851およびAMD AM5ソケットに対応。3年保証
仕様●ファン静圧:3.26 mmH2O●ファン風量:64.95 CFM●ファン騒音値:32.1 dB(A)●ポンプコネクタ:Pump: 2510-3Pin、Lights: 5V-ARGB 3Pin ARGB●ポンプモーター速度:3000 ± 10% RPM 材質ラジエータ:Aluminium Alloy ホワイト 消費電力(W)ファン:4.44 (Fan) / 1.75 (LED)、ポンプ:2.76 定格電圧(V)ファン:12 DC (Fan) / 5 DC (LED)、ポンプ:12 DC 定格電流(A)ファン:0.37 (Fan) / 0.35 (LED)、ポンプ:0.23 プレートCopper 適合ソケットIntel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X、AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 コネクタFan : 2510-4Pin PWM、Lights : 5V-3Pin ARGB RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 ファン速度(rpm)500-2200 RPM ±10%
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「POSEIDON ULTRA ARGB」簡易水冷クーラー。ブラックカラーモデル。ファンはコアンダ効果に基づき設計され、最適な気流を生み出す渦を生成し、気流速度を集中させて冷却効果を最大化。ファンの四隅に振動によるノイズを低減するために設計されたダンパーを採用。リング上に一体成形された溝付きブレードにより、回転中のたわみや乱流を減少させ、最適で静音な冷却性能を提供。クーラントの流速を向上、冷却フィンの表面積を拡大、冷却プレートの厚さを削減し、冷却性能を向上。ライティングは各社マザーボードと同期可能。Intel LGA1851およびAMD AM5ソケットに対応。3年保証
仕様●ファン静圧:3.26 mmH2O●ファン風量:64.95 CFM●ファン騒音値:32.1 dB(A)●ポンプコネクタ:Pump: 2510-3Pin、Lights: 5V-ARGB 3Pin ARGB●ポンプモーター速度:3000 ± 10% RPM 材質ラジエータ:Aluminium Alloy 寸法(mm)ファン:120×120×25、ラジエータ:277×120×27、ポンプ:83.5×71×68 ブラック 消費電力(W)ファン:4.44 (Fan) / 1.75 (LED)、ポンプ:2.76 定格電圧(V)ファン:12 DC (Fan) / 5 DC (LED)、ポンプ:12 DC 定格電流(A)ファン:0.37 (Fan) / 0.35 (LED)、ポンプ:0.23 プレートCopper 適合ソケットIntel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X、AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 コネクタFan : 2510-4Pin PWM、Lights : 5V-3Pin ARGB RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 ファン速度(rpm)500-2200 RPM ±10%
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins 質量(g)実質量:820 備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:Hydraulic bearing 定格電流(A)ファン:0.17 型番SST- ARV140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81 適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98 ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:93CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.24 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

・長尺ドライバ付属で直接的なマウントシステムが、IntelおよびAMDプラットフォームの双方において、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。少し突出した銅製ベースプレートがプロセッサにフィット、熱伝導性を最適化します。・両方のファンがカスタム化対応ARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは互換マザーボード経由でシームレスな制御が実現します。・ファンの隅にあるゴムパッドがノイズ低減を強化します。
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:1,220 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.17 型番SST-HYD140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×136 適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140fan:140×25×140<120fan:120×25×120 ノイズレベルファン:140mm fan:12.8~30.8 dBA<120mm fan:11.3~35.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:140mm fan:93 CFM<120mm fan:83.68 CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:140mm fan:2.24<120mm fan:4.01 ファン回転速度(min-1[r.p.m])140mmfan:400~1750<120mmfan:500~2200 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:153×120×28 定格電流(A)ポンプ:0.39、ファン:0.32 型番SST-PF120-ARGB-V2 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2、お持ちのSilverStone CPUクーラーに対応した LGA1700 ブラケットのご購入は、こちらをクリック。、(V2)、Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン:4 Pin PWM& 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.53 ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2200
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

・ファンとラジエターで合計厚さ38mm。・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・9枚ブレードのエア圧最適化ファン。・方向可変CPUウォーターブロック。・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.39 型番SST-VD120-SLIM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×154 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5 コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120 ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:66.83CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.59 ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF360-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:-- ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・ファンとラジエターで合計厚さ38mm。・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・9枚ブレードのエア圧最適化ファン。・方向可変CPUウォーターブロック。・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD240-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.39 型番SST-VD240-SLIM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×275 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5 コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM& 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120 ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:66.83CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.59 ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF240W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:3.53mm/H2O RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF360W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載したARGB対応120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本 寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25 ブラック 質量(g)552(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10% ベアリングHydraulic Bearing 最大静圧(mmH2O)3.28 適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)73.32 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります