CPUクーラー :「DC 冷却ファン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5
エコ商品
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ
備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-XE360-SP5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%
適合ソケット応用:AMD Socket SP5
コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:46 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2800
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
定格電流(A)ファン:0.25、ポンプ:0.39
型番SST-XE360-4677
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pin
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:46dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)460
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5
エコ商品
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ
備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-XE360-TR5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%
適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6
コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン: 46 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins
質量(g)実質量:820
備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:Hydraulic bearing
定格電流(A)ファン:0.17
型番SST- ARV140-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81
適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98
ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:93CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.24
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:670
備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4
回転数(min-1[r.p.m])300~2200
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.23
型番SST- AR12-TUF
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75
コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベル6.2~34.4dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量69.26CFM
最大風圧(mmH2O)2.36
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
MTTF(時間)ファン:40000
1台
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone タワー型サイドフロー、ヒートパイプ式CPUクーラー。ヒートパイプはCPUに接触するダイレクトタイプ SST-AR01-V3
エコ商品
・静音とパフォーマンスの大きな均衡。・3本のΦ8mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・画期的な防振ファンで、簡単なインストールと静かな動作。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな120mm PWMファンを装備。・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066とAMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換 (V2 & V2.1 & V3)。・ASUS TUF Gaming Alliance (V3)
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:420 (without fan)
形式ヒートパイプ:厚さ8mmの粉体焼結パイプ×3
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:油圧ベアリング(AR01-V3)
定格電流(A)ファン:0.25 (R01-V3)
型番SST-AR01-V3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×159×50(ファンなし)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:15 ~ 38 dBA (AR01-V3)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:最大 70.65CFM (AR01-V3)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2200(AR01-V3)
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
・高さわずか58mmと、ロープロファイルシステム用の設計。・4本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな92mm PWMファンを装備。・最大95Wまたはそれ以上のCPUを対象。・Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200とAMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:263 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×4
電圧(V)ファン始動:7
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:ライフルベアリング
型番SST-AR06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×92×58(ファン付き)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA 1150/1151/1155/1156/1200 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×15
ノイズレベルファン:20 ~ 28.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:40.2CFM(Max.)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~2500PWM
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。