空冷CPUクーラー AK620 DIGITAL WHDEEPCOOL7日以内出荷
120mm FDBファン2基搭載・デュアルタワー型CPUクーラー
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを搭載した「DIGITAL」シリーズ
ホワイトカラーモデル・「AK620 DIGITAL」のホワイトカラーモデル
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一
・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・120mm高性能FDBファン「FK120」2基搭載
・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク
・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製プレートの組み合わせによる高い熱伝達
・物理的干渉を抑えた高い互換性
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)129×138×162質量(g)1486消費電力(W)1.44静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing寸法(Φmm)ファン:120×120×25定格電流(A)0.12定格電圧 DC V12騒音値(dB)(ファン)<-28(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs風量(ファン)68.99CFMLEDアドレサブルRGBファン(数量)2、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWMソケット(対応)Intel:1700/1200/1151/1150/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
空冷CPUクーラー AK400 DIGITALDEEPCOOL7日以内出荷
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK400 ZERO DARK」がベース
・独自のマトリックスフィンデザイン
・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)126×97×156質量(g)695静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing寸法(Φmm)ファン:120×120×25定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W騒音値(dB)(ファン)<-28(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs風量(ファン)68.99CFMLEDアドレサブルRGBファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWMソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
空冷CPUクーラー AK620 DIGITALDEEPCOOL6日以内出荷
120mm FDBファン2基搭載・デュアルタワー型CPUクーラー
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを搭載した「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK620 ZERO DARK」がベース
・120mm高性能FDBファン「FK120」2基搭載
・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク
・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製プレートの組み合わせによる高い熱伝達
・物理的干渉を抑えた高い互換性
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)129×138×162質量(g)1486静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing寸法(Φmm)ファン:120×120×25定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W騒音値(dB)(ファン)<-28(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs風量(ファン)68.99CFMLEDアドレサブルRGBファン(数量)2、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWMソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
空冷CPUクーラー AK500 DIGITALDEEPCOOL5日以内出荷
大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK500 ZERO DARK」がベース
・5本の6mm径ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載
・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能
・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(ファン)120×120×25、127×117×160静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2 (with LSP)ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12消費電力1.44W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs風量68.99CFM52.24CFM (with LSP)製品質量(g)1291回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10% (with LSP)保証期間3年LEDアドレサブルRGBコネクタ4 Pin PWMファン(数量)1ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011/、AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
空冷CPUクーラー AK500 DIGITAL WHDEEPCOOL7日以内出荷
大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー
ホワイトカラーモデル・「AK500 DIGITAL」のホワイトカラーモデル
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一
・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載
・5本の6mm径ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載
・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能
・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)127×117×160質量(g)129消費電力(W)1.44静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19、1.2 (with LSP)ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing寸法(Φmm)ファン:120×120×25定格電流(A)0.12定格電圧 DC V12騒音値(dB)(ファン)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs風量(ファン)68.99CFM、52.24CFM (with LSP)LEDアドレサブルRGBファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWMソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
ページ: 1/ 3
水冷クーラーARCTIC税込¥18,981~¥17,255~
水冷クーラーLIAN LI税込¥38,545~¥35,041~